Комплект звездогаечни ключове, удължени

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Комплект звездогаечни ключове, удължени.

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Дизайн: метричен, допълнително удължен.

  • Захват: пръстеновиден Powerdrive®, дванадесетостенен
  • Стандарт: DIN 3113А/ISO 3318/ 7738
  • Материал: хром-ванадиева стомана
  • Повърхност: хромиран, полирани краища
  • Геометрия: пръстен 15°, с наклонен надолу ъгъл, отворен край 15°

*Дванадесетостенната пръстеновидна страна и 15°-вата отворена страна са оптимално разположени спрямо дръжката. Резултатът е минимален ъгъл на завъртане.

 

Вижте всички модели >> звездогаечни ключове <<

Дизайн: метричен, допълнително удължен.

  • Захват: пръстеновиден Powerdrive®, дванадесетостенен
  • Стандарт: DIN 3113А/ISO 3318/ 7738
  • Материал: хром-ванадиева стомана
  • Повърхност: хромиран, полирани краища
  • Геометрия: пръстен 15°, с наклонен надолу ъгъл, отворен край 15°

*Дванадесетостенната пръстеновидна страна и 15°-вата отворена страна са оптимално разположени спрямо дръжката. Резултатът е минимален ъгъл на завъртане.

 

Вижте всички модели >> звездогаечни ключове <<

Продуктови спецификации
БрандZEBRA
Вид ключЗвездогаечен
ФормаПрави
ЗадвижванеPowerdriv