Накрайници и държачи

Popular products from category Накрайници и държачи

Loading
Преглед като Таблица Списък
Подреди по
Филтриране

Накрайници 50mm комплект 3бр. PH1,2,3 COX

COXT973007
  • Дължина: 50 mm
  • Съдържание: PH1, PH2 и PH3

requestavailability.successmessage

Накрайници 50mm комплект 3бр. PZ1,2,3 COX

COXT973017

Удължено изпълнение — за всички стандартни винтови съединения с торзионна зона за по-дълъг експлоатационен живот

Дължина: 50 mm

Съдържание: PZ1, PZ2 и PZ3

requestavailability.successmessage

Накрайници за монтаж на гипсокартон 2бр. Wurth

57153205

Накрайници за монтаж на гипсокартон 2бр. Wurth 

 

requestavailability.successmessage

Накрайници за самопрбивни винтове 5бр. к-т COX

COXB365001

Размери: 0,225 x 0,2 x 0,115 м
Тегло: 0,242 кг
Тип опаковка: Опаковано в търговски дисплей

requestavailability.successmessage

Накрайници РZ2, L=25 мм 2бр. Комплект WURTH

PR0614176652

Накрайници РZ2, L=25 мм 2бр. Комплект WURTH

requestavailability.successmessage

Накрайници РZ3, L=25 мм 2бр. Комплект WURTH

PR0614176653

Накрайници РZ3, L=25 мм 2бр. Комплект WURTH

requestavailability.successmessage

Накрайници РН1, L=25 мм 2бр. Комплект WURTH

PR0614176274

Накрайници РН1, L=25 мм 2бр. Комплект WURTH

requestavailability.successmessage

Накрайници РН2, L=25 мм 2бр. Комплект WURTH

PR0614176461

Накрайници РН2, L=25 мм 2бр. Комплект WURTH

requestavailability.successmessage

Накрайници РН3, L=25 мм 2бр. Комплект WURTH

PR0614176648

Накрайници РН3, L=25 мм 2бр. Комплект WURTH

requestavailability.successmessage

Накрайници ударни PZ1 L25 mm 2бр. комплект

PR5614100401

Накрайници ударни PZ1 L25 mm 2бр. к-т

requestavailability.successmessage

Накрайници ударни PZ1 PZ2 L25 mm 2бр. комплект

PR5614100404

Накрайници ударни PZ1 PZ2 L25 mm 2бр. к-т

requestavailability.successmessage

Накрайници ударни PZ2 L25 mm 2бр. комплект

PR5614100402

Накрайници ударни PZ2 L25 mm 2бр. к-т

requestavailability.successmessage

Накрайници ударни PZ3 L25 mm 2бр. комплект

PR5614100403

Накрайници ударни PZ3 L25 mm 2бр. к-т

requestavailability.successmessage

Свредло за метал 4mm x 43 x 96mm 1/4 COX

COXT978202

Подходящ за ламарина, стомана и ковък чугун

requestavailability.successmessage

Свредло за метал накрайник 1/4 6.0mm

COXT978204

Подходящ за ламарина, стомана и ковък чугун

requestavailability.successmessage

Удължение за накрайник 1/4x 60mm COX

COXT973210

Универсален държач за битове, подходящ за битове 1/4"

requestavailability.successmessage

Ъглов адаптер 1/4

B20908

Размери: 0,18 x 0,11 x 0,02 м
Тегло: 0,178 кг
Тип опаковка: Стандартен блистер

requestavailability.successmessage

Ъглов предавателен механизъм-¼''-57Nm ZEBRA

06149000

Мощен ъглов предавателен механизъм за завинтване и пробиване.

requestavailability.successmessage

Накрайници и държачи

Close
Filter by Clear All
Наскоро преглеждани продукти