Ръчни инструменти - Строителство

Popular products from category Ръчни инструменти - Строителство

Loading
Преглед като Таблица Списък
Подреди по
Филтриране

Парна бариера - Reflex S90 gr/m2

0681100130

Дължина на ролката: 50 m

Ширина на ролката: 1,5 m

Дебелина на фолиото: 0,2 mm

requestavailability.successmessage

Паропропускливо фолио

Контактна високодифузна подпокривна мембрана, която се монтира директно върху топлоизолацията 

1 разновидности
Виж всички разновидности

requestavailability.successmessage

Перфоратор за метални профили COX

COXT192349

Управление с една ръка, за съединяване на вертикални профили (C и U профили), максимален капацитет до дебелина на материала 2x 0,8 мм.

requestavailability.successmessage

Пирони анкерни 2,7x40 30 бр

KY1242740

Размер: 2,7 x 40 mm

requestavailability.successmessage

requestavailability.successmessage

requestavailability.successmessage

requestavailability.successmessage

Пирони скосена глава 1,2x20 90g

KY1041220

Плоска (потъваща) глава

Размер: 1,2 x 20 mm

Поцинковани

Изработени по DIN 1151

Опаковка: 90 грама

requestavailability.successmessage

Пирони скосена глава 1,4x25 90g

KY1041425

Плоска глава (потъваща)

Размер: 1,4 x 25 mm

Поцинковани

Изработени по DIN 1151

Опаковка: 90 грама

requestavailability.successmessage

Пирони стоманени 2,0x20 100бр

KY1222020

Размери: 0,085 x 0,045 x 0,015 м
Тегло: 0,055 кг
Тип опаковка: Стандартен блистер

requestavailability.successmessage

Пирони стоманени 2,0x20 200бр

KU1222020

Размери: 0,083 x 0,055 x 0,023 м
Тегло: 0,107 кг
Тип опаковка: Стандартен блистер

requestavailability.successmessage

Пирони стоманени 2,0x30 200бр

KU1222030

Размери: 0,085 x 0,055 x 0,03 м
Тегло: 0,155 кг
Тип опаковка: Стандартен блистер

requestavailability.successmessage

Пирони стоманени 2,0x30 80бр

KY1222030

Размери: 0,085 x 0,045 x 0,015 м
Тегло: 0,06 кг
Тип опаковка: Стандартен блистер

requestavailability.successmessage

Пирони стоманени 2,0x40 50бр

KY1222040

С лещовидна глава, оксидирани.

requestavailability.successmessage

Повдигач за мебели 150 кг к-т 5 части

WU0419900

Подемник за мебели за лесно подпиране и повдигане на мебели и врати

requestavailability.successmessage

Подложка за остъкляване, 24х2mm

08755242

Дебелина: 200 г

Широчина: 24 мм

Дължина: 100 мм

Материал: PP - Полипропилен

Цвят: Син

requestavailability.successmessage

Подложка за остъкляване, 24х3mm

08755243

За дълготрайна, професионална блокова настройка на стъклопакети.

requestavailability.successmessage

Подложка за остъкляване, 24х4mm

08755244

Подложка за остъкляване за дълготрайно професионално монтиране на стъклопакети 

 

requestavailability.successmessage

Прахоуловител COX

COM455000

Размери: 0,135 x 0,107 x 0,044 м
Тегло: 0,04 кг
Тип опаковка: Опаковано на картонена подложка

requestavailability.successmessage

Резервен нож за шпакловане Wurth

Резервен нож за шпакловане Wurth

requestavailability.successmessage

Ръчни инструменти - Строителство

Наскоро преглеждани продукти