Подложка за остъкляване, 24х2mm

0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Дебелина: 200 г

Широчина: 24 мм

Дължина: 100 мм

Материал: PP - Полипропилен

Цвят: Син

Допълнителна информация
Арт. номер: 08755242
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

За дълготрайна, професионална блокова настройка на стъклопакети:

Материал: Полипропилен

Устойчив на стареене

Температуроустойчив

Оптимизирана система ребра за висока носимоспособност

Проверена съвместимост с конвенционалните уплътнители за остъкляване (на базата на полисулфид, полиуретан и силикон)

Вентилационен канал за компенсиране на парното налягане (от 32 мм ширина на блока и дебелина 2 мм нагоре)

За дълготрайна, професионална блокова настройка на стъклопакети:

Материал: Полипропилен

Устойчив на стареене

Температуроустойчив

Оптимизирана система ребра за висока носимоспособност

Проверена съвместимост с конвенционалните уплътнители за остъкляване (на базата на полисулфид, полиуретан и силикон)

Вентилационен канал за компенсиране на парното налягане (от 32 мм ширина на блока и дебелина 2 мм нагоре)