Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Ръчни инструменти - Строителство

    Popular products from category Ръчни инструменти - Строителство

    Loading
    Преглед като Таблица Списък
    Подреди по
    Филтриране

    Пистолет за PU Пяна с тефлонов адаптер Wurth

    0892145350

    Ергономично проектиран регулируем пистолет за пяна за нанасяне на еднокомпонентни PU пяни.

    Mаламашка 2К

    Mаламашка 2К

    Mаламашка 2К 280х130 WURTH

    5771011001

    Mаламашка 2К

    Валяк

    Валяк

    Валяк с дръжка

    Валяк с дръжка

    Графитен писец D2 8mm WURTH

    0967911210

    Графитен писец D 2,8mm WURTH 

    Дръжка за валяк

    Дръжка за валяк

    Зидарски шнур 1.7mm 50 m зелен WURTH

    071370 063

    Гниещ, устойчив на замърсяване и влага зидарски конец от полиетилен
    Светлоустойчив

    Избивач

    Избивач

    Избивачи конусовидни 2-8mm 6бр. к-т WURTH

    071463 240

    Избивачи 2-8 mm 6 бр. комплект

    Лопатка пластмасова- червена

    0875400 1

    Лопатка пластмасова

    Маламашка 280x130 мм 10x10 Workshopr

    W57153191

    Маламашка 280x130 мм 10x10 Workshopr

    Маламашка 280x130 мм 8x8 Workshopr

    W57153190

    Маламашка 280x130 мм 8x8 Workshopr

    Маламашка 280x130 мм Workshopr

    W57153192

    Маламашка 280x130 мм Workshopr

    Маламашка пластмасова 280х140х3 mm WURTH

    0695943440

    Маламашка пластмасова 280х140х3 mm WURTH

    Маламашка с гума 8mm 280x140mm WURTH

    069594228

    Маламашка с гума 8mm 280x140mm WURTH

    Маламашка с дунапрен 30 mm WURTH

    069594223

    Маламашка с дунапрен 30 mm WURTH

    Маламашка с дървена дръжка 280х130 mm

    Маламашка с дървена дръжка 280х130 mm

    Маламашка с дървена дръжка 280х130 mm WURTH

    5771000001

    Маламашка с дървена дръжка 280х130 mm WURTH

    Ръчни инструменти - Строителство

    Close
    Filter by Clear All
    Min: 0 лв. Max: 17 лв.
    лв.0 . . лв.17