Подложка за остъкляване, 24х4mm

0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Подложка за остъкляване за дълготрайно професионално монтиране на стъклопакети 

 

Допълнителна информация
Арт. номер: 08755244
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Технически характеристики:

  • Материал: Полипропилен 
  • Устойчив на стареене 
  • Устойчив на температура 
  • Оптимизирана ребрена система за висока товароносимост 
  • Проверена съвместимост с конвенционалните уплътнители за остъкляване (на базата на полисулфид, полиуретан и силикон) 
  • Вентилационен канал за компенсация на налягането на парите (от 32 mm ширина на блока и 2 mm дебелина нагор
Дължина 100мм
МатериалPP - Полипропилен

 

Инструкции:

Подравняване на блокове

Блоковете трябва да бъдат разположени на около една дължина на блока от ъглите на стъклопакета. Разстоянието може да се намали до 20 мм в някои случаи, ако рискът от счупване на стъкло не се увеличава от рамката и позицията на блока. Блоковете могат да бъдат позиционирани около 250 мм от ъглите на много широки, фиксирани стъклопакети. Стъклоблоковете трябва да бъдат разположени върху закрепване на рамката точка. Броят на стъклопакетите трябва да се увеличи съответно при тежки стъклопакети.

Технически характеристики:

  • Материал: Полипропилен 
  • Устойчив на стареене 
  • Устойчив на температура 
  • Оптимизирана ребрена система за висока товароносимост 
  • Проверена съвместимост с конвенционалните уплътнители за остъкляване (на базата на полисулфид, полиуретан и силикон) 
  • Вентилационен канал за компенсация на налягането на парите (от 32 mm ширина на блока и 2 mm дебелина нагор
Дължина 100мм
МатериалPP - Полипропилен

 

Инструкции:

Подравняване на блокове

Блоковете трябва да бъдат разположени на около една дължина на блока от ъглите на стъклопакета. Разстоянието може да се намали до 20 мм в някои случаи, ако рискът от счупване на стъкло не се увеличава от рамката и позицията на блока. Блоковете могат да бъдат позиционирани около 250 мм от ъглите на много широки, фиксирани стъклопакети. Стъклоблоковете трябва да бъдат разположени върху закрепване на рамката точка. Броят на стъклопакетите трябва да се увеличи съответно при тежки стъклопакети.