producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
Работна тениска ULTRAFLEX в тъмносиво от 100% памук, с контрастни вложки на раменете, двойно рипсено деколте и подсилени шевове за ежедневна работа и комфорт.
requestavailability.successmessage
Работна тениска ULTRAFLEX в тъмносиво, изработена от 100% памук. Моделът има лента против изпотяване във врата, рипсено деколте с двойна контрастна платка и контрастни вложки на раменете. Подсилващите бартаци повишават устойчивостта на натоварените зони. Тениската е в категория I и съответства на EN ISO 13688:2013+A1:2021 за минимални рискове. Подходяща е за ежедневна работа на закрито и открито при обичайни условия.
Поддръжка и съхранениеДа се спазват указанията на производителя върху етикета относно пране, сушене, гладене и почистване на дрехите. Да не се използват неподходящи препарати или методи за почистване, които могат да повредят тъканта, цветовете, светлоотразителните елементи или други функционални части на дрехата.Дрехите да се съхраняват чисти и сухи, на проветриво място, защитено от пряка слънчева светлина, влага и контакт с агресивни химикали.
Безопасна употребаПреди употреба дрехите трябва да се проверяват за разкъсвания, прекомерно износване, повредени шевове, ципове, копчета, светлоотразителни елементи или други дефекти.Да се използват само по предназначение и в подходящи за конкретната дреха условия на работа.Повредени или силно износени работни дрехи трябва да бъдат подменени, когато състоянието им не позволява безопасна и пълноценна употреба. При модели със специфични защитни свойства трябва да се спазват допълнителните указания и ограничения, посочени от производителя.
Работно яке ULTRAFLEX, кралско синьо, от 98% памук и 2% еластан, за работа през всеки сезон, с еластична талия, регулируеми маншети и светлоотразителен детайл.
Работен панталон ENGINE от 100% памук с плътност 260 g/m², еластична талия, гайки за колан, практични джобове за принадлежности и рулетка и подсилващи тройни шевове.
W-401 Level E са противосрезни защитни ръкавици с много добра тактилност и чувствителност на пръстите, подходящи за прецизни дейности и работа с остри детайли. Специалната влакнеста конструкция осигурява висока устойчивост на абразия и защита от порязване.
Дишащото полиуретаново покритие подпомага комфорта при продължително носене, а фината плетка осигурява оптимално прилягане и гъвкавост. Ръкавиците са съвместими със сензорни екрани и осигуряват защита от контактна топлина до 100 °C.
Работни обувки DAILY RACE O2, съгласно EN ISO 20347:2012, с текстилна горна част, антистатични свойства и водоотблъскващи материали.
Работна тениска Würth в черен цвят от 100% памук, с къс ръкав и еластично рипсено деколте. Подходяща за ежедневна работа и свободното време през всеки сезон.