producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
Работен панталон ENGINE от 100% памук с плътност 260 g/m², еластична талия, гайки за колан, практични джобове за принадлежности и рулетка и подсилващи тройни шевове.
requestavailability.successmessage
Работният панталон ENGINE е изработен от 100% памук със санфоризирана тъкан туил и плътност 260 g/m². Еластичната талия подпомага удобното прилягане, а гайките позволяват носене с колан. Закопчава се с цип и копче. Моделът разполага с два предни джоба с класическа кройка, страничен джоб за рулетка на десния крачол и заден джоб с капак и велкро. Практичното разпределение на джобовете осигурява място за дребни работни принадлежности. Тройните шевове укрепват конструкцията. Предлага се в тъмносин цвят.
Да се спазват указанията на производителя върху етикета относно пране, сушене, гладене и почистване на дрехите. Да не се използват неподходящи препарати или методи за почистване, които могат да повредят тъканта, цветовете, светлоотразителните елементи или други функционални части на дрехата.
Дрехите да се съхраняват чисти и сухи, на проветриво място, защитено от пряка слънчева светлина, влага и контакт с агресивни химикали.
Преди употреба дрехите трябва да се проверяват за разкъсвания, прекомерно износване, повредени шевове, ципове, копчета, светлоотразителни елементи или други дефекти.
Да се използват само по предназначение и в подходящи за конкретната дреха условия на работа.
Повредени или силно износени работни дрехи трябва да бъдат подменени, когато състоянието им не позволява безопасна и пълноценна употреба. При модели със специфични защитни свойства трябва да се спазват допълнителните указания и ограничения, посочени от производителя.
Защитни нитрилни ръкавици Würth TIGERFLEX PLUS с безшевна найлонова основа и TIGERFLEX покритие за отличен захват и комфорт.
Обезопасяващи обувки CARBON 290 S1PL, съгласно BG EN ISO 20345:2022, с карбоново бомбе, неметална PL вложка, изпитана с пирон Ø 4,5 mm, и дишащ текстил.
Работен панталон SERIOPLUS+ от 100% памук, 280 g/m², с ластик в талията, функционални джобове и двойни светлоотразителни ленти в долната част на крачолите.
Тениска KOS в черно от 100% памук с Soft Touch обработка, подходяща за ежедневна работа и свободното време. Мека материя, оребрена яка и подсилена лента на врата.
Работно яке CABIN от 100% памук за целогодишна професионална употреба, със скрито закопчаване, два функционални джоба на гърдите и регулируеми маншети.