producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
W-401 Level E са противосрезни защитни ръкавици с много добра тактилност и чувствителност на пръстите, подходящи за прецизни дейности и работа с остри детайли. Специалната влакнеста конструкция осигурява висока устойчивост на абразия и защита от порязване.
Дишащото полиуретаново покритие подпомага комфорта при продължително носене, а фината плетка осигурява оптимално прилягане и гъвкавост. Ръкавиците са съвместими със сензорни екрани и осигуряват защита от контактна топлина до 100 °C.
requestavailability.successmessage
Подходящи за:
Touchscreen съвместимост
Позволява използване на устройства със сензорен екран по време на работа, без сваляне на ръкавиците.
Поддръжка и съхранение
Да се спазват указанията на производителя за пране, почистване, сушене и съхранение. Неправилната поддръжка може да доведе до намаляване на защитните свойства на ръкавиците.
Да се съхраняват на сухо и чисто място, защитени от пряка слънчева светлина, влага, високи температури и агресивни химикали.
Безопасна употреба
Преди всяка употреба ръкавиците трябва да се проверяват за скъсвания, пробиви, износване, деформации или други повреди. Повредени ръкавици не трябва да се използват.
Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Изборът на правилен размер е важен за осигуряване на необходимата защита и комфорт при работа.
Избягване на рискове
При работа с химикали, студ или други специфични рискове трябва да се спазват ограниченията и защитните нива, посочени от производителя.
При замърсяване с опасни вещества ръкавиците трябва да се свалят и обработват по безопасен начин съгласно приложимите правила за безопасност.
Ръкавиците не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да се подменят при загуба на защитни свойства или след изтичане на експлоатационния им срок.
Ръкавиците на Würth отговарят на всички международни изисквания и са в съответствие с Европейското и българското законодателство.
Тениска KOS в оранжево от 100% памук с Soft Touch обработка, подходяща за ежедневна работа и свободното време. Мека материя, оребрена яка и подсилена лента на врата.
Защитните ръкавици Würth BLACK PU са изключително леки и гъвкави ръкавици за фина работа, монтаж и прецизна обработка на малки детайли. Полиестерната плетка с 13 gg осигурява добро прилягане и висока чувствителност на пръстите, а тънкото полиуретаново покритие върху дланта подпомага стабилния захват. Подходящи са за работа в суха и леко омаслена среда.
Дамските софтшел якета са не само практични, но и ще ви стоплят. Тези якета могат да се носят през цялата година и ще ви предпазят от дъжд и вятър.
Обезопасяващи обувки SHRIKE по EN ISO 20345:2011, с композитно бомбе, неметална текстилна вложка и водоотблъскваща горна част от набук.