Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Пневматична нитачка за поп нитове 4,8mm, PNG 316

    512 лв. с ДДС
    0 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Пневматична нитачка за поп нитове 4.8 mm, подходяща за различни приложения.

    Допълнителна информация
    Арт. номер: C0703937316
    products.pickngo

    За бр.

    1 Бр.

    Количество

    Бърза доставка от 1-3 работни дни.
    Безплатна доставка
    при поръчка над 168 лв. с ДДС
    • Подходящи за използване в мека стомана, алуминий, мед и по-меки материали
    • Прозрачен контейнер с отвори за бързо освобождаване на тялото на нита.
    • Здрав, стоманен и хромиран спусък.
    • Части от издръжливи на натоварване алуминиеви сплави
    • Дълъг експоатационен живот, благодарение на усъвършенстван дизайн
    • Компактна и ергономична форма за минимална умора при работа.
    • Опростена конструкция за лесна поддръжка
    • Подходящи за използване в мека стомана, алуминий, мед и по-меки материали
    • Прозрачен контейнер с отвори за бързо освобождаване на тялото на нита.
    • Здрав, стоманен и хромиран спусък.
    • Части от издръжливи на натоварване алуминиеви сплави
    • Дълъг експоатационен живот, благодарение на усъвършенстван дизайн
    • Компактна и ергономична форма за минимална умора при работа.
    • Опростена конструкция за лесна поддръжка
    Продуктови спецификации
    Минимален диаметър на шлауха 6 mm
    Сила на изтегляне 9,41 KN
    Диаметър на поп нита 2,4 - 4,8 mm
    Средна консумация на въздух 113 l/min
    Тегло/машина 1,9 kg