Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Пневматична нитачка за поп нитове PNG 122

    3 084 лв. с ДДС
    0 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Удобна и компактна пневматична нитачка за монтаж на поп-нитове с 3,2 mm дорник за извличане. Предназначена за монтаж на поп-нитове от всякакви материали с Ø 2,4 mm - 5,0 mm.
    Допълнителна информация
    Арт. номер: 070393733
    products.pickngo

    За бр.

    1 Бр.

    Количество

    Бърза доставка от 1-3 работни дни.
    Безплатна доставка
    при поръчка над 168 лв. с ДДС
    • За монтаж на поп-нитове от всякакви материали с Ø 2,4 mm - 5,0 mm.
    • Ограничено приложима за поп-нитове Ø 6,0 mm в изпълнение алуминий/стомана.
    • Дълбочина на дорника 63 mm
    • Максимален Ø на дорника 3,2 mm.
    • Заключващ се плъзгащ превключвател на дорника.
    • Гумирана ръкохватка срещу ефект "студени ръце"
    • За монтаж на поп-нитове от всякакви материали с Ø 2,4 mm - 5,0 mm.
    • Ограничено приложима за поп-нитове Ø 6,0 mm в изпълнение алуминий/стомана.
    • Дълбочина на дорника 63 mm
    • Максимален Ø на дорника 3,2 mm.
    • Заключващ се плъзгащ превключвател на дорника.
    • Гумирана ръкохватка срещу ефект "студени ръце"
    Продуктови спецификации
    Тегло/машина 1,9 kg
    Височина 317 mm
    Сила на изтегляне 14000 N при 5 bar
    Работен ход 25 mm
    Консумация на въздух около 4,8 l
    Вътрешен диаметър на шлаух 6 mm