| Спецификации | : |
|---|---|
| Макс. капацитет | 6,4 mm |
| Работен ход | 16 mm |
| Минимален диаметър на шлауха | 6 mm |
| Сила на изтегляне при 6.3 Bar | 14,820 N |
| Капацитет на контейнера | 100 до 200 броя |
| Диаметър на поп нита | 2,4 - 6,4 mm |
| Средна консумация на въздух | 113 l/min |
| Тегло/машина | 2,0 kg |