| Спецификации | : |
|---|---|
| Височина на обувката | Ниска |
| Сертификационен стандарт | EN ISO 20345:2022 |
| Бомбе | Алуминиево |
| Подложка | Неметална текстилна |
| Основен материал | Велур |
| Степен на защита | S1PS FO SR |
| Тегло за размер 42 | 565 гр |
| Подметка | Двукомпонентна PU |
| Закопчаване | Връзки |
| Стелка | Анатомична |
| Светлоотразителни елементи | Не |
| Дишащ | Да |
| Защита от вода | Без защита |
| ESD защита | Не |
| Бранд | BICAP |
| Други спецификации | BI-ALLOY, BI-SAFE PS, BI-GRIP, BI-SHANK, DAMPER PRO, BI-FRESH PLUS |