Ниски защитни обувки CEDAR FRESH S1P ESD

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Обезопасяващи обувки CEDAR FRESH S1PS FO SR ESD по BG EN ISO 20345:2022, с композитно бомбе и неметална PS вложка, изпитана с пирон Ø 3 mm.Ниски защитни обувки CEDAR FRESH S1PS FO SR ESD с композитно бомбе, неметална вложка и дишащ велур за електроника, логистика и индустрия.

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Ниските защитни обувки CEDAR FRESH S1PS FO SR ESD са леки, изцяло неметални и подходящи за професионална работа в среди с контрол на електростатичния заряд. Перфорираната велурена кожа и дишащата подплата BI-FRESH PLUS подпомагат циркулацията на въздуха и комфорта при продължително носене. Композитното бомбе предпазва пръстите при удар до 200 J и натиск до 15 kN, а гъвкавата неметална вложка BI-SAFE PS осигурява защита срещу пробождане и е изпитана с пирон Ø 3 mm. Анатомичната стелка MEMORY ESD от мемори пяна с антибактериално покритие омекотява натоварването и подпомага отвеждането на електростатичния заряд. Двуплътностната PU подметка BI-GRIP ESD съчетава стабилност, гъвкавост и устойчивост на хлъзгане.

 
 
 

Защита и сертификация

Категория на ЛПС: II
Сертификация: BG EN ISO 20345:2022
Клас на защита: S1PS FO SR
Допълнителна защита: ESD
ESD сертификат: 23-3771-1-ESD-1

  • FO – устойчивост на външното ходило на горивни масла.
  • SR – допълнително изпитване за устойчивост на хлъзгане върху керамична настилка с глицерин.
  • ESD – контролирано отвеждане на електростатичните заряди при използване като част от подходяща ESD система.

Подходящи за:

  • строителство;
  • автомобилен сектор;
  • логистика;
  • занаятчийски дейности;
  • електроника;
  • дейности в ATEX среда съгласно оценката на риска.

Предупреждения и ограничения

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.

Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.

Ниските защитни обувки CEDAR FRESH S1PS FO SR ESD са леки, изцяло неметални и подходящи за професионална работа в среди с контрол на електростатичния заряд. Перфорираната велурена кожа и дишащата подплата BI-FRESH PLUS подпомагат циркулацията на въздуха и комфорта при продължително носене. Композитното бомбе предпазва пръстите при удар до 200 J и натиск до 15 kN, а гъвкавата неметална вложка BI-SAFE PS осигурява защита срещу пробождане и е изпитана с пирон Ø 3 mm. Анатомичната стелка MEMORY ESD от мемори пяна с антибактериално покритие омекотява натоварването и подпомага отвеждането на електростатичния заряд. Двуплътностната PU подметка BI-GRIP ESD съчетава стабилност, гъвкавост и устойчивост на хлъзгане.

 
 
 

Защита и сертификация

Категория на ЛПС: II
Сертификация: BG EN ISO 20345:2022
Клас на защита: S1PS FO SR
Допълнителна защита: ESD
ESD сертификат: 23-3771-1-ESD-1

  • FO – устойчивост на външното ходило на горивни масла.
  • SR – допълнително изпитване за устойчивост на хлъзгане върху керамична настилка с глицерин.
  • ESD – контролирано отвеждане на електростатичните заряди при използване като част от подходяща ESD система.

Подходящи за:

  • строителство;
  • автомобилен сектор;
  • логистика;
  • занаятчийски дейности;
  • електроника;
  • дейности в ATEX среда съгласно оценката на риска.

Предупреждения и ограничения

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.

Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.

Продуктови спецификации
Височина на обувкатаНиска
Сертификационен стандартEN ISO 20345:2022
БомбеКомпозитнo
ПодложкаНеметална текстилна
Основен материалВелур
Степен на защитаS1PS
Тегло за размер 42595 гр.
ПодметкаДвукомпонентна PU
ЗакопчаванеВръзки
СтелкаАнтибактериална
Светлоотразителни елементиНе
ДишащДа
Защита от водаВодонепромокаеми
ESD защитаДа
БрандBICAP
Други спецификацииMetal Free, FO, SR