Ниски защитни обувки OLYMPIA S1P SRC ESD

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Обезопасяващи обувки OLYMPIA по БДС EN ISO 20345:2022, с бомбе от фибростъкло, неметална вложка PL и потвърдена ESD защита.

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Ниските защитни обувки OLYMPIA S1PL SR FO са изработени от естествена кожа с ефект набук и дишаща мрежа. Бомбето от фибростъкло и неметалната вложка PL предпазват от удар, притискане и пробождане. Подплатата R-DRY ограничава задържането на миризми, а системата R-FRESH подпомага циркулацията на въздуха. Вложката FLEXY подобрява гъвкавостта в предната част. Подвижната анатомична стелка е перфорирана и има антишоков гел в петата. Двуплътностната PU подметка осигурява устойчивост на хлъзгане и горивни масла. Моделът е без метални елементи и има ESD защита.

Технологии

R-DRY
Дишаща подплата с обработка против неприятни миризми, допълнена от мек език за комфорт при носене.

R-FRESH
Система за циркулация на въздуха, която подпомага отвеждането на влагата и поддържането на краката сухи.

FLEXY
Текстилна вложка в областта на предната част на стъпалото за по-голяма гъвкавост при ходене и приклякване.

Бомбе от фибростъкло
Неметално защитно бомбе с устойчивост на удар до 200 J и натиск до 15 kN.

Неметална вложка PL
Гъвкава антипрободна вложка, изпитана с пирон с диаметър 4,5 mm съгласно EN ISO 20345:2022.

Анатомична стелка
Перфорирана, дишаща, антистатична и подвижна стелка с антишоков гел в областта на петата.

Защита и сертификация

Категория на ЛПС: II
Сертификационен стандарт: БДС EN ISO 20345:2022
Клас на защита: S1PL SR FO
ESD стандарт: EN 61340-5-1:2016
ЕС сертификат: 0075/2611/161/05/22/0927 EXT 03/05/22

  • SR – допълнително изпитване за устойчивост на хлъзгане върху керамична настилка с глицерин.
  • FO – устойчивост на външното ходило на горивни масла.
  • ESD защита – потвърдена по EN 61340-5-1:2016. Обувките са подходящи за работни зони, в които се изисква контролирано отвеждане на електростатичния заряд.

Подходящи за:

  • работа на закрито;
  • производствени и монтажни дейности;
  • складова дейност и логистика;
  • сервизни дейности и поддръжка;
  • електронна и електротехническа промишленост;
  • работни зони с изисквания за контрол на електростатичния заряд;
  • работа при риск от удар, притискане, пробождане и хлъзгане.

Предупреждения и ограничения

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.

Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.

Ефективността на ESD обувките зависи и от настилката, работната среда и останалите елементи на ESD системата. Състоянието на обувките трябва да се проверява съгласно вътрешните правила за контрол на електростатичния заряд.

Ниските защитни обувки OLYMPIA S1PL SR FO са изработени от естествена кожа с ефект набук и дишаща мрежа. Бомбето от фибростъкло и неметалната вложка PL предпазват от удар, притискане и пробождане. Подплатата R-DRY ограничава задържането на миризми, а системата R-FRESH подпомага циркулацията на въздуха. Вложката FLEXY подобрява гъвкавостта в предната част. Подвижната анатомична стелка е перфорирана и има антишоков гел в петата. Двуплътностната PU подметка осигурява устойчивост на хлъзгане и горивни масла. Моделът е без метални елементи и има ESD защита.

Технологии

R-DRY
Дишаща подплата с обработка против неприятни миризми, допълнена от мек език за комфорт при носене.

R-FRESH
Система за циркулация на въздуха, която подпомага отвеждането на влагата и поддържането на краката сухи.

FLEXY
Текстилна вложка в областта на предната част на стъпалото за по-голяма гъвкавост при ходене и приклякване.

Бомбе от фибростъкло
Неметално защитно бомбе с устойчивост на удар до 200 J и натиск до 15 kN.

Неметална вложка PL
Гъвкава антипрободна вложка, изпитана с пирон с диаметър 4,5 mm съгласно EN ISO 20345:2022.

Анатомична стелка
Перфорирана, дишаща, антистатична и подвижна стелка с антишоков гел в областта на петата.

Защита и сертификация

Категория на ЛПС: II
Сертификационен стандарт: БДС EN ISO 20345:2022
Клас на защита: S1PL SR FO
ESD стандарт: EN 61340-5-1:2016
ЕС сертификат: 0075/2611/161/05/22/0927 EXT 03/05/22

  • SR – допълнително изпитване за устойчивост на хлъзгане върху керамична настилка с глицерин.
  • FO – устойчивост на външното ходило на горивни масла.
  • ESD защита – потвърдена по EN 61340-5-1:2016. Обувките са подходящи за работни зони, в които се изисква контролирано отвеждане на електростатичния заряд.

Подходящи за:

  • работа на закрито;
  • производствени и монтажни дейности;
  • складова дейност и логистика;
  • сервизни дейности и поддръжка;
  • електронна и електротехническа промишленост;
  • работни зони с изисквания за контрол на електростатичния заряд;
  • работа при риск от удар, притискане, пробождане и хлъзгане.

Предупреждения и ограничения

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.

Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.

Ефективността на ESD обувките зависи и от настилката, работната среда и останалите елементи на ESD системата. Състоянието на обувките трябва да се проверява съгласно вътрешните правила за контрол на електростатичния заряд.

Продуктови спецификации
Височина на обувкатаНиска
Сертификационен стандартEN ISO 20345:2022
БомбеФибростъклo
ПодложкаНеметална текстилна
Основен материалЕстествена кожа
Степен на защитаS1PL
Тегло за размер 43615 гр.
ПодметкаДвукомпонентна PU
ЗакопчаванеВръзки
СтелкаАнатомична
Светлоотразителни елементиНе
ДишащДа
Защита от водаБез защита
ESD защитаДа
БрандWürth
Други спецификацииR-DRY; R-FRESH; FLEXY