Ниските защитни обувки HAVOC S3 SRC са предназначени за професионална употреба при риск от удар, притискане, пробождане и хлъзгане. Горната част PUTEK® е дишаща, водоотблъскваща и устойчива на износване. Композитното бомбе Light Plus и неметалната вложка Flex System Zero осигуряват защита без метални елементи. Техническата подплата 3D Lining подпомага отвеждането на влагата, а анатомичната стелка VENTO PLUS осигурява стабилна опора. Двукомпонентната PU/PU подметка е противоплъзгаща, антистатична и устойчива на горивни масла.
Технологии и конструкция
PUTEK®
Технически синтетичен материал с висока устойчивост на абразия, водоотблъскващи свойства и добра дишаемост.
3D Lining
Мека и дишаща техническа подплата с антиабразивни и антимикробни свойства.
Light Plus
Леко полимерно композитно бомбе с антимагнитни свойства и устойчивост на удар до 200 J.
Flex System Zero
Гъвкава неметална антипрободна вложка, която покрива цялата площ на ходилото.
VENTO PLUS
Анатомична, антистатична и антимикробна стелка за стабилна опора и комфорт.
Двукомпонентна PU/PU подметка
Подметка от мека полиуретанова пяна с противоплъзгащи и антистатични свойства и устойчивост на горивни масла.
3.1. Защита и сертификация
Категория на ЛПС: II
Сертификационен стандарт: БДС EN ISO 20345:2011
Клас на защита: S3 SRC
S3 включва:
- композитно защитно бомбе с устойчивост на удар до 200 J и натиск до 15 kN;
- затворена област на петата;
- антистатични свойства;
- поглъщане на енергия в областта на петата;
- устойчивост на външното ходило на горивни масла;
- устойчивост на горната част срещу проникване и абсорбиране на вода – WRU;
- неметална вложка, устойчива на пробождане при натоварване до 1100 N;
- подметка с грайфер.
SRC – устойчивост на хлъзгане, съчетаваща изпитванията:
- SRA – върху керамична настилка с разтвор на натриев лаурилсулфат;
- SRB – върху стоманена повърхност с глицерин.
Обувките са устойчиви на проникване и абсорбиране на вода през горната част съгласно изискването WRU. Няма потвърдена маркировка WR за водоустойчивост на цялата обувка.
CI защита: Не е потвърдена в предоставените данни за сертифицираната по EN ISO 20345:2011 версия.
ESD защита: Не е потвърдена. Антистатичните свойства на клас S3 не означават ESD защита.
3.2. Подходящи за:
- занаятчийски и довършителни дейности;
- лека промишленост и работа на закрито;
- логистика и транспорт;
- складови и монтажни дейности;
- работни зони с металдетектори;
- ежедневно носене и продължително ходене;
- работа при риск от удар, притискане и пробождане;
- работа върху хлъзгави повърхности;
- работа във влажна среда без продължително потапяне във вода.
3.3. Предупреждения и ограничения
Поддръжка и съхранение
Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.
Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.
Безопасна употреба
Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.