Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Пневматични нитачки

    Popular products from category Пневматични нитачки

    Loading
    Преглед като Таблица Списък
    Подреди по
    Филтриране

    Пневматична нитачка за нит-гайки PEG 312

    070393755
    Компактна и лека пневматична нитачка за бърз и лесен монтаж на нит-гайки от алуминий, стомана и неръжваема стомана с размери от Ø M3 - M12.

    Пневматична нитачка за поп нитове 4,8mm, PNG 316

    C0703937316

    Пневматична нитачка за поп нитове 4.8 mm, подходяща за различни приложения.

    Пневматична нитачка за поп нитове 6,4mm, PNG 014

    0703937014
    Пневматична нитачка за поп нитове с включени накрайници с размер до 6.4 mm. Подходяща за различни приложения.

    Пневматична нитачка за поп нитове PNG 102

    070393722
    Удобна и компактна пневматична нитачка за монтаж на поп-нитове с 3,2 mm дорник за извличане. Предназначена за монтаж на поп-нитове от всякакви материали с Ø 2,4 mm - 5,0 mm.

    Пневматична нитачка за поп нитове PNG 122

    070393733
    Удобна и компактна пневматична нитачка за монтаж на поп-нитове с 3,2 mm дорник за извличане. Предназначена за монтаж на поп-нитове от всякакви материали с Ø 2,4 mm - 5,0 mm.

    Пневматични нитачки

    Close
    Filter by Clear All
    Наскоро преглеждани продукти