Съдържание |
Арт. № |
Количество |
Т-ключ вътрешен 6стен-10 mm |
0613 121 10 |
1 |
Т-ключ вътрешен 6стен-13 mm |
0613 121 13 |
1 |
Т-ключ външен 6стен 5 mm |
0613 133 05 |
1 |
Т-ключ външен 6стен 6 mm |
0613 133 06 |
1 |
Т-ключ външен 6стен 8 mm |
0613 133 08 |
1 |
Отвертка права 0,6 x 3,5 mm 25 mm |
0613 251 035 |
1 |
Отвертка права 0,6 x 3,5 mm 80 mm |
0613 421 035 |
1 |
Отвертка права 1 x 5,5 mm |
0613 321 055 |
1 |
Отвертка права 1,2 x 7 mm |
0613 321 07 |
1 |
Отвертка права 1,6 x 9 mm |
0613 321 09 |
1 |
Отвертка прави 0,4 х 2,5 mm |
0613 480 025 |
1 |
Отвертка PH1, дължина 87 mm |
0613 252 1 |
1 |
Отвертка PH1, дължина 176 mm |
0613 322 1 |
1 |
Отвертка PH2, дължина 87 mm |
0613 252 2 |
1 |
Отвертка PH2, дължина 206 mm |
0613 322 2 |
1 |
Отвертка PH3, дължина 264 mm |
0613 322 3 |
1 |
Шестостенен ключ с 1,5 mm сферична глава |
0715 40 015 |
1 |
Шестостенен ключ със сферична глава 2 mm |
0715 40 02 |
1 |
Шестостен ключ с 2,5 mm сферична глава |
0715 40 025 |
1 |
Шестостен ключ със сферична глава 3 mm |
0715 40 03 |
1 |
Шестостенен ключ със сферична глава 4 mm |
0715 40 04 |
1 |
Шестостенен ключ със сферична глава 5 mm |
0715 40 05 |
1 |
Шестостенен ключ със сферична глава 6 mm |
0715 40 06 |
1 |
Шестостенен ключ със сферична глава 8 mm |
0715 40 08 |
1 |
Шестостен ключ със сферична глава 10 mm |
0715 40 10 |
1 |
Подложка 8.4.1 |
0955 905 915 |
1 |