Бормашина BM13-XE в картон

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Ергономична и удобна 13 mm бормашини с много практични функции, като заключване на шпиндела за бърза смяна на инструмента, заключващ патронник и специален кабел на клипс.
Допълнителна информация
Арт. номер: 07023210
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
  • Автоматично заключване на шпиндела за бърза смяна на инструмента.
  • Едновтулков самозаключващ патронник с карбидни челюсти предотвратяващи превъртане на свредлото.
  • Кабел на клипс за бърза подмяна към по-дълъг кабел.
  • Изцяло метален редуктор предоставящ оптимално пренасяне на въртенето.
  • Спусък с електронен контрол на оборотите и механичен фиксатор
  • Ключ за смяна на скоростите със заключване.
  • Реверсатор разположен отгоре на кутията
  • Сервизен капак за бърза смяна на четките, като резервен комплект е скрит в дръжката.
  • Ергономична дръжка с гумено покритие за по добър захват.
  • Стабилна допълнителна ръкохватка и ограничител на дълбочината на пробиване.
  • Стъклоармиран полиамиден корпус с изключителна здравина
  • Произведена в Германия
  • Две години гаранция

Окомплектовка

  • Допълнителна ръкохватка
  • Ограничител за дълбочина
  • В картонена кутия
  • Автоматично заключване на шпиндела за бърза смяна на инструмента.
  • Едновтулков самозаключващ патронник с карбидни челюсти предотвратяващи превъртане на свредлото.
  • Кабел на клипс за бърза подмяна към по-дълъг кабел.
  • Изцяло метален редуктор предоставящ оптимално пренасяне на въртенето.
  • Спусък с електронен контрол на оборотите и механичен фиксатор
  • Ключ за смяна на скоростите със заключване.
  • Реверсатор разположен отгоре на кутията
  • Сервизен капак за бърза смяна на четките, като резервен комплект е скрит в дръжката.
  • Ергономична дръжка с гумено покритие за по добър захват.
  • Стабилна допълнителна ръкохватка и ограничител на дълбочината на пробиване.
  • Стъклоармиран полиамиден корпус с изключителна здравина
  • Произведена в Германия
  • Две години гаранция

Окомплектовка

  • Допълнителна ръкохватка
  • Ограничител за дълбочина
  • В картонена кутия
Продуктови спецификации
Мощност600 W
Обороти на празен ход0–900/0–2,500 rpm
Максимален диаметър на пробиване в метал13 mm
Максимален диаметър на пробиване в дърво40 mm
Максимален диаметър на пробиване в алуминий16 mm
Мин./ макс. захват на патронника1 – 13 mm
Тегло/машина2,2 kg
Дължина на кабела4 m