Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    K+D Basic, 600 мл

    13,39 лв. с ДДС
    0 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Еластично, полиуретаново лепило и уплътнителна маса с многостранно приложение.

    Допълнителна информация
    products.pickngo

    За бр.

    1 Бр.

    Количество

    Бърза доставка от 1-3 работни дни
    Безплатна доставка
    при поръчка над 144 лв. с ДДС
    • Не е корозивен.· 
      • Предпазва металите от корозия.
    • Със слаба миризма.
    • Не съдържа силикон.

    Универсално приложение. 

    • Изключителна адхезия върху широка гама от материали и повърхности.

    Висока еластичност.

    • Може да се използва за свързване на еднакви и различни материали.
    • Компенсира на различните разши- рения на материалите.
    • Намалява вибрациите и шума.

    Дълго време за образуване на ципа.

    • Позволява залепване и уплътняване на сложни и много големи детайли.
    • Сглобяемите части могат да се разместват.

    Може да се шлайфа и лакира.

    • След образуване на ципа може да се обработва механично и да се лакира без активиране на повърхността (поносимостта към лакове да се провери чрез предварителни опити).

     

    Забележка:

    Да не влиза в контакт с лакове на основата на алкидна смола. Не е подходящ за уплътняване на стъка в областите, където може да възникне отражение на UV-лъчи. Излагането на пряка слънчева светлина може да доведе до леко пожълтяване на повърх- ностния слой. Не е подходящ за PE, PP, тефлон, силиконова гума, стиропор и меки пластмаси. Дебелината на слоя лепило трябва да бъде минимум 3 mm, за по-сигурно залеване.

     

     

     

    Химическа основа

    Еднокомпонентен полиуретан

    Плътност (DIN 53479) (преди втвърдяване)

    Около 1,20 kg/l

    Работна температура

    От +5°C до +40°C

    Време за образуване на твърда ципа*

    20-75 минути

    Скорост на втвърдяване*

    2.5 mm/24 часа (втвърдяване при влага)

    Изменение на обема

    Без

    Твърдост по Шор А (ASTM C661)

    35-40

    Якост на опън (ASTM D412)

    1,5-2,0 N/2 mm

    Удължение при скъсване (ASTM D412)

    Около 600%

    Съпротивление на разкъсване (DIN 53515)

    Около 6 N/mm

    Температура на застъкляване

    Около -45°C

    Температурна устойчивост за кратко време

    От -40°C до +90°C

    за кратко до +120°C

    Устойчив на

    Вода, морска и варовита вода, обществени отпадни води, слаби киселини и основи.

    За кратко време устойчив на

    Горива, минерални масла, растителни и животински мазнини и масла.

    Трайност

    15 месеца (от +10°C до +25°C)

     

    *Измерени при 23°C/ 50% относителна влажност на въздуха

    • Не е корозивен.· 
      • Предпазва металите от корозия.
    • Със слаба миризма.
    • Не съдържа силикон.

    Универсално приложение. 

    • Изключителна адхезия върху широка гама от материали и повърхности.

    Висока еластичност.

    • Може да се използва за свързване на еднакви и различни материали.
    • Компенсира на различните разши- рения на материалите.
    • Намалява вибрациите и шума.

    Дълго време за образуване на ципа.

    • Позволява залепване и уплътняване на сложни и много големи детайли.
    • Сглобяемите части могат да се разместват.

    Може да се шлайфа и лакира.

    • След образуване на ципа може да се обработва механично и да се лакира без активиране на повърхността (поносимостта към лакове да се провери чрез предварителни опити).

     

    Забележка:

    Да не влиза в контакт с лакове на основата на алкидна смола. Не е подходящ за уплътняване на стъка в областите, където може да възникне отражение на UV-лъчи. Излагането на пряка слънчева светлина може да доведе до леко пожълтяване на повърх- ностния слой. Не е подходящ за PE, PP, тефлон, силиконова гума, стиропор и меки пластмаси. Дебелината на слоя лепило трябва да бъде минимум 3 mm, за по-сигурно залеване.

     

     

     

    Химическа основа

    Еднокомпонентен полиуретан

    Плътност (DIN 53479) (преди втвърдяване)

    Около 1,20 kg/l

    Работна температура

    От +5°C до +40°C

    Време за образуване на твърда ципа*

    20-75 минути

    Скорост на втвърдяване*

    2.5 mm/24 часа (втвърдяване при влага)

    Изменение на обема

    Без

    Твърдост по Шор А (ASTM C661)

    35-40

    Якост на опън (ASTM D412)

    1,5-2,0 N/2 mm

    Удължение при скъсване (ASTM D412)

    Около 600%

    Съпротивление на разкъсване (DIN 53515)

    Около 6 N/mm

    Температура на застъкляване

    Около -45°C

    Температурна устойчивост за кратко време

    От -40°C до +90°C

    за кратко до +120°C

    Устойчив на

    Вода, морска и варовита вода, обществени отпадни води, слаби киселини и основи.

    За кратко време устойчив на

    Горива, минерални масла, растителни и животински мазнини и масла.

    Трайност

    15 месеца (от +10°C до +25°C)

     

    *Измерени при 23°C/ 50% относителна влажност на въздуха

    Продуктови спецификации
    CEO К+Д