Инверторен заваръчен апарат за РЕДЗ EWI 160-S

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Инверторен заваръчен апарат за РЕДЗ и опция за ТИГ заваряване. Подходящ за строително монтажни дейности. 

 

Допълнителна информация
Арт. номер: 5952200160
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Инверторен заваръчен апарат за РЕДЗ и опция за ТИГ заваряване. Подходящ за строително монтажни дейности.

Режими на заваряване 

  • РЕДЗ - LIFT TIG заваряване

Охлаждане

  • Оптимизирано охлаждане с два вентилатора

Arc-Force функция

  • Стабилна дъга при заваряване

Hot-start функция

  • Облекчено запалване на електрода

Термо изолация клас Н

  • Електрическите компоненти могат да работят на температури до 1800 С

IGBT транзисторна технология

  • Осигурява плавна работа при нестабилно захранване
  •  

Инверторен заваръчен апарат за РЕДЗ и опция за ТИГ заваряване. Подходящ за строително монтажни дейности.

Режими на заваряване 

  • РЕДЗ - LIFT TIG заваряване

Охлаждане

  • Оптимизирано охлаждане с два вентилатора

Arc-Force функция

  • Стабилна дъга при заваряване

Hot-start функция

  • Облекчено запалване на електрода

Термо изолация клас Н

  • Електрическите компоненти могат да работят на температури до 1800 С

IGBT транзисторна технология

  • Осигурява плавна работа при нестабилно захранване
  •  
Продуктови спецификации
Вид заваряванеРЕДЗ, LIFT TIG
Заваръчен ток160 А
Степен на защитаIP 21S
Максимален диаметър на електрода3,25 mm
Номинална мощност8 kVA
Предпазител16 А
Максимален диаметър на волфрамов електрод2,4 mm
Дължина на кабела3 m
Тегло/машина5,6 kg
Напрежение на празен ход75 V