| Спецификации | : |
|---|---|
| Вид заваряване | РЕДЗ, LIFT TIG |
| Заваръчен ток | 160 А |
| Степен на защита | IP 21S |
| Максимален диаметър на електрода | 3,25 mm |
| Номинална мощност | 8 kVA |
| Предпазител | 16 А |
| Максимален диаметър на волфрамов електрод | 2,4 mm |
| Дължина на кабела | 3 m |
| Тегло/машина | 5,6 kg |
| Напрежение на празен ход | 75 V |