| Мин./Макс. обхват на измерване на напрежение | 0,6-750 V/AC |
| Мин./Макс. обхват на измерване на напрежение 2 | 0,6-1000 V/DC |
| Мин./Макс. обхват на измерване на ток | 10 µA/AC/DC-10 A/AC/DC |
| Мин./Макс. диапазон на измерване на електрическо съпротивление | 1 Ohm-60 MOhm |
| Мин./Mакс. диапазон на измерване капацитета | 1 nF-100 mF |
| Мин./Макс. диапазон на измерване на температурата | 55 bis 1200°C |
| Категория на защита от пренапрежение | CAT III/600 V |
| IP клас на защита | IP 54 |
| Акумулаторна батерия/обозначение на батерията | 1,5 V LR6 AA |
| Брой акумулаторни батерии | 2 броя |
| Бранд | Würth |