| Спецификации | : |
|---|---|
| Мин./Макс. диапазон на измерване на електрическо съпротивление | 0 Ohm-20 MOhm |
| Мин./Макс. обхват на измерване на напрежение | 0,5 V/AC - 600 V/AC |
| Мин./Макс. обхват на измерване на напрежение 2 | 0,5 V/DC - 600 V/DC |
| Категория на защита от пренапрежение | CAT III/1000 V |
| IP клас на защита | IP 54 |
| Акумулаторна батерия/обозначение на батерията | 1,5 V Micro AAA |
| Брой акумулаторни батерии | 2 броя |
| Бранд | Würth |