| Спецификации | : |
|---|---|
| Мин./Макс. обхват на измерване на напрежение | 1 mV/AC - 600 V/AC |
| Мин./Макс. обхват на измерване на напрежение 2 | 0,1 mV/DC-600 V/DC |
| Мин./Макс. обхват на измерване на ток | 0,1 µA/AC-10 A/AC |
| Мин./Макс. обхват на измерване на ток 2 | 0,1 µA/AC-10 A/DC |
| Мин./Макс. диапазон на измерване на електрическо съпротивление | 0,1 Оhm-20 MOhm |
| Категория на защита от пренапрежение | CAT IV/600 V |
| IP клас на защита | IP 20 |
| Акумулаторна батерия/обозначение на батерията | 1,5 V Micro AAA |
| Брой акумулаторни батерии | 2 броя |
| Бранд | Würth |