Серия M-CUBE
Popular products from category Серия M-CUBE
Акумулаторен Ъглошлайф AWS 18-125 E POWER+ M-CUBE без батерия
Компактен, мощен, безчетков акумулаторен ъглошлайф за средно до тежко шлайфане и рязане
Акумулаторен ъглошлайф AWS 18-125 E POWER+ M-CUBE 2x5Ah
Компактен, мощен, безчетков акумулаторен ъглошлайф за средно до тежко шлайфане и рязане
Акумулаторна батерия 12V 2.0 Ah M-CUBE
Компактна, мощна и дълготрайна 12-волтова литиево-йонна батерия за професионална и универсална употреба с новите акумулаторни инструменти на Вюрт
Акумулаторна батерия 18V 5.0 Ah M-CUBE W-CONNECT
Най-мощната, бързозареждаща се и издръжлива акумулаторна батерия от семейството M-CUBE.
Комплект акумулаторни машини M-CUBE ABS/AFS/ABH -18 3x5.0 Ah
Комплект Аку. машини M-CUBE ABS/AFS/ABH -18 3x5.0 Ah
Акумулаторен Перфоратор ABH 18 COMP. M-CUBE + 2х5.0 Ah
Акумулаторен Перфоратор ABH 18 COMP. M-CUBE + 2х5.0 Ah
Акумулаторна Нитачка ANG 18 COMPACT M-CUBE без батерии
За монтаж на нитове с диаметър от 2.4 до 4.8 мм.
Акумулаторна нитачка ANG 18 COMPACT M-CUBE 2x2.0 Ah
За монтаж на нитове с диаметър от 2.4 до 4.8 мм.
Акумулаторен Саблен трион AFS 18 COMP. M-CUBE + 2х5.0 Ah
Акумулаторен Саблен трион AFS 18 COMP. M-CUBE + 2х5.0 A
Акумулаторен Прободен трион APS 18 COMP. M-CUBE 2х5.0 Ah
Акумулаторен Прободен трион APS 18 COMP. M-CUBE 2х5.0 Ah
Акумулаторен ударен Винтоверт ASS 18 1/4 M-CUBE + 2х5.0 Ah
Акумулаторен ударен Винтоверт ASS 18 1/4 M-CUBE + 2х5.0 A
Описание на модела: ASS 18-1/4 inch COMPACT
Акумулаторен Винтоверт ABS 18 COMPACT M-CUBE + 2x5.0 Ah
Акумулаторен Винтоверт ABS 18 COMPACT M-CUBE + 2x5.0 Ah
Номинално напрежение: 18 V/DC
Обороти на празен ход 1-ва/2-ра предавка мин./макс.: 0–600 / 0–1900 об/мин
Макс. въртящ момент твърдо/меко завинтване: 60 / 34 Nm
Мин./макс. обхват на патронника: 1.5–13 mm
Макс. диаметър на пробиване в стомана: 13 mm
Макс. диаметър на винта: 10 mm
Дължина: 175 mm
Височина: 200 mm
Тегло на машината с акумулатор: 1.9 kg
Акумулаторна прахосмукачка ANTS 18-36 L M-CUBE
Акумулаторна прахосмукачка ANTS 18-36 L M-CUBE без батерии.
Акумулаторна LED лампа POWERQUAD M-CUBE
Професионална LED работна лампа POWERQUAD M-CUBE от Würth с мощност до 4000 lm., без батерия.
Държач за битове 1/4 M-CLICK M-CUBE
Магнитен държач за битове с бързосменна система M-CLICK за гъвкаво използване с акумулаторни винтоверти Würth, оборудвани с шпиндел M-CLICK.
Ъглова приставка 1/4 M-CLICK M-CUBE
Ъглов адаптер на 90° с бързосменна система M-CLICK+ за гъвкаво използване с акумулаторни винтоверти Würth, оборудвани с шпиндел M-CLICK или M-CLICK+.
Държач за боркорони M-CLICK M-CUBE
Бързосменен държач за боркорони с бързосменна система M-CLICK+ за гъвкаво използване с акумулаторни винтоверти Würth, оборудвани с шпиндел M-CLICK или M-CLICK+.
Патронник 1-13 мм M-CLICK M-CUBE
Бързозатягащ патронник с бързосменна система M-CLICK за гъвкаво използване с акумулаторни винтоверти Würth, оборудвани с шпиндел M-CLICK.
M-CUBEⓇ Battery System: Maximum Power. Maximum Flexibility
ИЗДРЪЖЛИВИ И БЕЗОПАСНИ.
• Интегрирана клетъчна рамка за сигурно прилягане и оптимално разсейване на топлината, предпазва батерията от прегряване и удари
• LED индикатор за състояние на зареждане показва оставащия капацитет на батерията
• Интелигентно управление на батерията за максимална мощност и максимален експлоатационен живот
• Гумената броня на батерията осигурява здрава и неплъзгаща се основа
• Електронно наблюдение на отделните клетки Удължава живота на батерията