Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Акумулаторна батерия 18V 4.0 Ah M-CUBE

    258,99 лв. с ДДС
    0 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Компактна, мощна и дълготрайна 18-волтова литиево-йонна батерия за професионална и универсална употреба с новите акумулаторни инструменти на Вюрт
    Допълнителна информация
    Арт. номер: 5704180000
    products.pickngo

    За бр.

    1 Бр.

    Количество

    Бърза доставка от 1-3 работни дни.
    Безплатна доставка
    при поръчка над 168 лв. с ДДС

    Плътно прилягане и оптимално отвеждане на топлината

    • Интегрираната, здрава рамка обхваща енергийните клетки и по този начин предпазва батерията от прегряване и вибрации.

    Дълъг експлоатационен живот и оптимално използване на заряда

    • Интелигентно управление на батерията с непрекъснато наблюдение на отделните клетки.

    Защита на батерията

    • Здравият корпус с меки компоненти предпазва батерията от повреда при падане и свежда до минимум риска от надраскване.

    Непрекъснато следене на оставащия капацитет на батерията

    • LED индикатор за състоянието на заряда

    Съвместими зарядни устройства

    Арт. номер: 5704 180 000 - ALG 18/6 FAST; ALG 18/4 BASIC

    Плътно прилягане и оптимално отвеждане на топлината

    • Интегрираната, здрава рамка обхваща енергийните клетки и по този начин предпазва батерията от прегряване и вибрации.

    Дълъг експлоатационен живот и оптимално използване на заряда

    • Интелигентно управление на батерията с непрекъснато наблюдение на отделните клетки.

    Защита на батерията

    • Здравият корпус с меки компоненти предпазва батерията от повреда при падане и свежда до минимум риска от надраскване.

    Непрекъснато следене на оставащия капацитет на батерията

    • LED индикатор за състоянието на заряда

    Съвместими зарядни устройства

    Арт. номер: 5704 180 000 - ALG 18/6 FAST; ALG 18/4 BASIC

    Продуктови спецификации
    Напрежение 18 V/DC
    Капацитет на батерията 4.0 Ah
    Тегло 675 g