producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
Тениска BAGGY бяла от 100% памук, с oversize кройка, плътност 200 g/m² и етикет.
requestavailability.successmessage
Тениска BAGGY бяла е унисекс модел от 100% памук, с плътност 200 g/m² и ензимна обработка. Свободната oversize кройка със странични шевове и ниско поставени ръкави оформя модерна визия. Облото деколте е от рипс 1:1 с 5% еластан; вътрешната му част е завършена с лента от основната материя, а раменните шевове са фиксирани с лента. Моделът е без бранд етикет и има неутрален размерен етикет в задната част на деколтето. Подходящ е за дигитален печат, бродерия, ситопечат, дигитален трансфер, лито трансфер, ситопечатен трансфер.
Поддръжка и съхранениеДа се спазват указанията на производителя върху етикета относно пране, сушене, гладене и почистване на дрехите. Да не се използват неподходящи препарати или методи за почистване, които могат да повредят тъканта, цветовете, светлоотразителните елементи или други функционални части на дрехата.Дрехите да се съхраняват чисти и сухи, на проветриво място, защитено от пряка слънчева светлина, влага и контакт с агресивни химикали.
Безопасна употребаПреди употреба дрехите трябва да се проверяват за разкъсвания, прекомерно износване, повредени шевове, ципове, копчета, светлоотразителни елементи или други дефекти.Да се използват само по предназначение и в подходящи за конкретната дреха условия на работа.Повредени или силно износени работни дрехи трябва да бъдат подменени, когато състоянието им не позволява безопасна и пълноценна употреба. При модели със специфични защитни свойства трябва да се спазват допълнителните указания и ограничения, посочени от производителя.
Зимен ватиран панталон WURTH, изработен от 100% памук и предназначен да осигурява максимална защита и комфорт през студените месеци.
Мъжка поло тениска SINGLE J. Модел в цвят черно, от 100% памук, за ежедневна работа и свободно време, с плетена яка, странични шевове и два копчета.
Обезопасяващи обувки KATA по БДС EN ISO 20345:2022, с алуминиево бомбе, неметална вложка PS и водоотблъскваща горна част от набук.
Защитните ръкавици ECOLINE са универсално решение за професионални приложения, при които са необходими сигурен захват, висока гъвкавост и добра механична устойчивост. Латексовото покритие със специална релефна структура осигурява надежден контрол върху инструменти и детайли както в суха, така и във влажна работна среда. Подплатата е произведена от 100% рециклирани PET бутилки.