Ръкавици за механици ECOLINE пакет

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Защитните ръкавици ECOLINE са универсално решение за професионални приложения, при които са необходими сигурен захват, висока гъвкавост и добра механична устойчивост. Латексовото покритие със специална релефна структура осигурява надежден контрол върху инструменти и детайли както в суха, така и във влажна работна среда. Подплатата е произведена от 100% рециклирани PET бутилки.

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Основни предимства

  • Отлично сцепление в суха и влажна среда.
  • Специално текстурирано латексово покритие за по-добър контрол върху инструментите.
  • Плетка 15 gg за висока гъвкавост.
  • Отворен гръб на ръката за добра вентилация.
  • Текстилна основа от рециклиран полиестер.
  • Опаковка без пластмаса.

Приложение

Подходящи за:

  • монтажни дейности;
  • сервизна дейност;
  • смяна на гуми;
  • автомобилна индустрия;
  • поддръжка и ремонт на автомобили;
  • тенекеджийски дейности;
  • складова дейност;
  • сортиране и пакетиране;
  • логистика;
  • транспорт;
  • леки и средно тежки строителни дейности;
  • вътрешни довършителни работи.

Сертифицирани показатели

  • PPE категория: II
  • EN 388:2016 - 2131X
  • EN ISO 21420:2020

Опаковка

  • Брой чифтове в опаковка 6

Предупреждения и ограничения

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя за пране, почистване, сушене и съхранение. Неправилната поддръжка може да доведе до намаляване на защитните свойства на ръкавиците.

Да се съхраняват на сухо и чисто място, защитени от пряка слънчева светлина, влага, високи температури и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди всяка употреба ръкавиците трябва да се проверяват за скъсвания, пробиви, износване, деформации или други повреди. Повредени ръкавици не трябва да се използват.

Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Изборът на правилен размер е важен за осигуряване на необходимата защита и комфорт при работа.

Избягване на рискове

При работа с химикали, топлина, студ или други специфични рискове трябва да се спазват ограниченията и защитните нива, посочени от производителя.

Ръкавиците не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да се подменят при загуба на защитни свойства или след изтичане на експлоатационния им срок.

Ръкавиците на Würth отговарят на всички международни изисквания и са в съответствие с Европейското и българското законодателство.

Основни предимства

  • Отлично сцепление в суха и влажна среда.
  • Специално текстурирано латексово покритие за по-добър контрол върху инструментите.
  • Плетка 15 gg за висока гъвкавост.
  • Отворен гръб на ръката за добра вентилация.
  • Текстилна основа от рециклиран полиестер.
  • Опаковка без пластмаса.

Приложение

Подходящи за:

  • монтажни дейности;
  • сервизна дейност;
  • смяна на гуми;
  • автомобилна индустрия;
  • поддръжка и ремонт на автомобили;
  • тенекеджийски дейности;
  • складова дейност;
  • сортиране и пакетиране;
  • логистика;
  • транспорт;
  • леки и средно тежки строителни дейности;
  • вътрешни довършителни работи.

Сертифицирани показатели

  • PPE категория: II
  • EN 388:2016 - 2131X
  • EN ISO 21420:2020

Опаковка

  • Брой чифтове в опаковка 6

Предупреждения и ограничения

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя за пране, почистване, сушене и съхранение. Неправилната поддръжка може да доведе до намаляване на защитните свойства на ръкавиците.

Да се съхраняват на сухо и чисто място, защитени от пряка слънчева светлина, влага, високи температури и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди всяка употреба ръкавиците трябва да се проверяват за скъсвания, пробиви, износване, деформации или други повреди. Повредени ръкавици не трябва да се използват.

Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Изборът на правилен размер е важен за осигуряване на необходимата защита и комфорт при работа.

Избягване на рискове

При работа с химикали, топлина, студ или други специфични рискове трябва да се спазват ограниченията и защитните нива, посочени от производителя.

Ръкавиците не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да се подменят при загуба на защитни свойства или след изтичане на експлоатационния им срок.

Ръкавиците на Würth отговарят на всички международни изисквания и са в съответствие с Европейското и българското законодателство.

Продуктови спецификации
Основен материалПолиестер
Материал на покритиетоPU
СезонЗа всеки сезон
Рискова категория ЛПСII
Ниво на защита от порязванеБез защита
СтандартEN ISO 21420:2020; EN 388:2016
Защита от контактна топлинаНе
Защита от студНе
Химическа устойчивостНе
Touchscreen съвместимостНе
ESD/антистатична защитаНе
Обхват на покритиеПокрита длан
Плътност на плетката15 gg
Подходящи за контакт с храниНе
Основен рискМеханичен
Брой чифтове в опаковка6