Зимен ватиран панталон WÜRTH

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Зимен ватиран панталон WÜRTH за работа на открито при ниски температури, с лицева тъкан от 100% памук, полиестерен хастар, вата и практичен външен инструментален джоб.

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Зимният ватиран панталон WÜRTH е предназначен за работа на открито при ниски температури. Лицевата тъкан е от 100% памук с плътност 245 g/m². Хастарът е от 100% полиестер, а ватата е с плътност 120 g/m². Разполага с вътрешни и външни джобове, включително инструментален джоб за удобно съхранение на принадлежности. Според продуктовата страница моделът отговаря на EN 13688 за общите изисквания към защитното облекло и БДС EN 342:2018 за защита от студ.

Подходящи сфери и дейности

Работа на открито при ниски температури.

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя върху етикета относно пране, сушене, гладене и почистване на дрехите. Да не се използват неподходящи препарати или методи за почистване, които могат да повредят тъканта, цветовете, светлоотразителните елементи или други функционални части на дрехата.

Дрехите да се съхраняват чисти и сухи, на проветриво място, защитено от пряка слънчева светлина, влага и контакт с агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба дрехите трябва да се проверяват за разкъсвания, прекомерно износване, повредени шевове, ципове, копчета, светлоотразителни елементи или други дефекти.

Да се използват само по предназначение и в подходящи за конкретната дреха условия на работа.

Повредени или силно износени работни дрехи трябва да бъдат подменени, когато състоянието им не позволява безопасна и пълноценна употреба. При модели със специфични защитни свойства трябва да се спазват допълнителните указания и ограничения, посочени от производителя.

Зимният ватиран панталон WÜRTH е предназначен за работа на открито при ниски температури. Лицевата тъкан е от 100% памук с плътност 245 g/m². Хастарът е от 100% полиестер, а ватата е с плътност 120 g/m². Разполага с вътрешни и външни джобове, включително инструментален джоб за удобно съхранение на принадлежности. Според продуктовата страница моделът отговаря на EN 13688 за общите изисквания към защитното облекло и БДС EN 342:2018 за защита от студ.

Подходящи сфери и дейности

Работа на открито при ниски температури.

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя върху етикета относно пране, сушене, гладене и почистване на дрехите. Да не се използват неподходящи препарати или методи за почистване, които могат да повредят тъканта, цветовете, светлоотразителните елементи или други функционални части на дрехата.

Дрехите да се съхраняват чисти и сухи, на проветриво място, защитено от пряка слънчева светлина, влага и контакт с агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба дрехите трябва да се проверяват за разкъсвания, прекомерно износване, повредени шевове, ципове, копчета, светлоотразителни елементи или други дефекти.

Да се използват само по предназначение и в подходящи за конкретната дреха условия на работа.

Повредени или силно износени работни дрехи трябва да бъдат подменени, когато състоянието им не позволява безопасна и пълноценна употреба. При модели със специфични защитни свойства трябва да се спазват допълнителните указания и ограничения, посочени от производителя.

Продуктови спецификации
Тип продуктПанталон
Основен цвятСив
Основен материалПамук
СезонЗима
ВодоустойчивостНе
БрандWürth
СъставЛицева тъкан: 100% памук; хастар: 100% полиестер,вата
ПодплатаПолиестер
ПлътностЛицева тъкан: 245 g/m²; вата: 120 g/m²
КачулкаНе
Воден стълб-
Ветроустойчивостне
Дишаща материяНе
Светлоотразителни елементиНе
Други спецификацииЗимен ватиран панталон WÜRTH; за работа на открито при ниски температури; вътрешни и външни джобове, включително инструментален; посочени на продуктовата страница стандарти EN 13688 и БДС EN 342:2018.