Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Тениска с яка LION 100% памук тъмно сива

    25,6 лв. с ДДС
    25,6 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Поло тениска с къс ръкав и изчистен дизайн изработена от 100% памук пике „piqué“. 

    Допълнителна информация
    products.pickngo

    За бр.

    1 Бр.

    Количество

    Бърза доставка от 1-3 работни дни.
    Безплатна доставка
    при поръчка над 144 лв. с ДДС

    • 100% памук пике „piqué“

    • 98% памук пике „piqué“, 2% вискоза само за сив меланж

    • Тегло: 200 g/m²

    • Контрастна лента за пот на яката

    • Странични вентилационни отвори в контрастен цвят за допълнителна лекота и прохлада

    • Яка с две копчета

    • Рипсени къси ръкави 

    • 100% памук пике „piqué“

    • 98% памук пике „piqué“, 2% вискоза само за сив меланж

    • Тегло: 200 g/m²

    • Контрастна лента за пот на яката

    • Странични вентилационни отвори в контрастен цвят за допълнителна лекота и прохлада

    • Яка с две копчета

    • Рипсени къси ръкави 

    Продуктови спецификации
    Състав 100% памук
    Тегло 200 g/m²