Softshell яке FORCE, 3-слойно

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Мъжко 3-слойно софтшел яке FORCE черно от 100% полиестер, с TPU мембрана, водоустойчивост 5000 mm, дишаемост 3000 MVP, 4 джоба с цип и регулируема качулка.

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Мъжко 3-слойно софтшел яке FORCE за работа на открито, активен начин на живот и ежедневна употреба при променливи метеорологични условия. Външната материя е от 100% полиестерна механично еластична туил тъкан с плътност 305 g/m². Трислойната конструкция комбинира TPU мембрана (термопластичен полиуретан) и ламинирана поларена вътрешна материя за защита от вятър и влага, комфорт и свобода на движение. Технологията RIPSTOP спира по-нататъшното разкъсване на плата при срязване или убождане, защото използва специално тъкани нишки. Якето е с водоустойчивост 5000 mm и дишаемост 3000 MVP. Разполага с четири джоба с цип и регулируема качулка с цип. Предлага също така велкро на ръкавите за допълнително закопчаване.

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя върху етикета относно пране, сушене, гладене и почистване на дрехите. Да не се използват неподходящи препарати или методи за почистване, които могат да повредят тъканта, цветовете, светлоотразителните елементи или други функционални части на дрехата.

Дрехите да се съхраняват чисти и сухи, на проветриво място, защитено от пряка слънчева светлина, влага и контакт с агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба дрехите трябва да се проверяват за разкъсвания, прекомерно износване, повредени шевове, ципове, копчета, светлоотразителни елементи или други дефекти.

Да се използват само по предназначение и в подходящи за конкретната дреха условия на работа.

Повредени или силно износени работни дрехи трябва да бъдат подменени, когато състоянието им не позволява безопасна и пълноценна употреба. При модели със специфични защитни свойства трябва да се спазват допълнителните указания и ограничения, посочени от производителя.

Мъжко 3-слойно софтшел яке FORCE за работа на открито, активен начин на живот и ежедневна употреба при променливи метеорологични условия. Външната материя е от 100% полиестерна механично еластична туил тъкан с плътност 305 g/m². Трислойната конструкция комбинира TPU мембрана (термопластичен полиуретан) и ламинирана поларена вътрешна материя за защита от вятър и влага, комфорт и свобода на движение. Технологията RIPSTOP спира по-нататъшното разкъсване на плата при срязване или убождане, защото използва специално тъкани нишки. Якето е с водоустойчивост 5000 mm и дишаемост 3000 MVP. Разполага с четири джоба с цип и регулируема качулка с цип. Предлага също така велкро на ръкавите за допълнително закопчаване.

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя върху етикета относно пране, сушене, гладене и почистване на дрехите. Да не се използват неподходящи препарати или методи за почистване, които могат да повредят тъканта, цветовете, светлоотразителните елементи или други функционални части на дрехата.

Дрехите да се съхраняват чисти и сухи, на проветриво място, защитено от пряка слънчева светлина, влага и контакт с агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба дрехите трябва да се проверяват за разкъсвания, прекомерно износване, повредени шевове, ципове, копчета, светлоотразителни елементи или други дефекти.

Да се използват само по предназначение и в подходящи за конкретната дреха условия на работа.

Повредени или силно износени работни дрехи трябва да бъдат подменени, когато състоянието им не позволява безопасна и пълноценна употреба. При модели със специфични защитни свойства трябва да се спазват допълнителните указания и ограничения, посочени от производителя.

Продуктови спецификации
Тип продуктСофтшел яке
Основен цвятЧерен
Основен материалПолиестер
СезонЗа всеки сезон
ВодоустойчивостДа
БрандWürth
Състав100% полиестер
ПодплатаДа
Плътност305 g/m²
КачулкаДа
Воден стълб5000 mm
Ветроустойчивостда
Дишаща материя3000 MVP
Светлоотразителни елементиДа
Други спецификацииTPU 3-слойна