producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
Къс работен панталон CARGO от еластичен деним с 98% памук и 2% еластан. Унисекс модел с 5 джоба, двойни гайки за колан и подсилени шевове в натоварените зони.
requestavailability.successmessage
Късият работен панталон CARGO е изработен от еластичен деним със състав 98% памук и 2% еластан. Ензимното изпиране и обработката за мекота придават приятно усещане при допир. Моделът е с класически дизайн с 5 джоба, двойни гайки за колан и флуоресцентен вътрешен кант на колана. Подсилващите гравирано „1969“ и декоративната нашивка с кожен ефект допълват дизайна. Облекло от категория I за минимални рискове.
Да се спазват указанията на производителя върху етикета относно пране, сушене, гладене и почистване на дрехите. Да не се използват неподходящи препарати или методи за почистване, които могат да повредят тъканта, цветовете, светлоотразителните елементи или други функционални части на дрехата.
Дрехите да се съхраняват чисти и сухи, на проветриво място, защитено от пряка слънчева светлина, влага и контакт с агресивни химикали.
Преди употреба дрехите трябва да се проверяват за разкъсвания, прекомерно износване, повредени шевове, ципове, копчета, светлоотразителни елементи или други дефекти.
Да се използват само по предназначение и в подходящи за конкретната дреха условия на работа.
Повредени или силно износени работни дрехи трябва да бъдат подменени, когато състоянието им не позволява безопасна и пълноценна употреба. При модели със специфични защитни свойства трябва да се спазват допълнителните указания и ограничения, посочени от производителя.
Обезопасяващи обувки MIA S3 SRC по EN ISO 20345:2011 , със стоманено бомбе, стоманена антипрободна пластина и горна част от естествена кожа.
Работните ръкавици BLACK PU REDSTRIPE са изключително леки и гъвкави ръкавици за прецизни дейности. Безшевната полиестерна подплата 13 gg осигурява комфорт и добра чувствителност на пръстите.
Лекото PU покритие на дланта подпомага контрола при работа с малки детайли, монтажни компоненти и изделия.
Къс работен панталон CARACAS от 100% памук, със страничен ластик на талията, многофункционални джобове, тройни шевове и светлоотразителни ленти на задния джоб.
Работна тениска с яка LION в тъмносин цвят от 100% памук, с къс ръкав, класическа яка с две копчета, оребрени маншети и странични цепки за удобство при работа.
Работни дънки CARGO от еластичен деним с 98% памук и 2% еластан, с многофункционални странични джобове, двойни гайки за колан и оформени колене за удобство при работа.