| Спецификации | : |
|---|---|
| Тип продукт | Софтшел яке |
| Основен цвят | Черен |
| Основен материал | Полиестер |
| Сезон | За всеки сезон |
| Водоустойчивост | Да |
| Бранд | Würth |
| Състав | 100% полиестер |
| Подплата | Да |
| Плътност | 305 g/m² |
| Качулка | Да |
| Воден стълб | 5000 mm |
| Ветроустойчивост | да |
| Дишаща материя | 3000 MVP |
| Светлоотразителни елементи | Да |
| Други спецификации | TPU 3-слойна |