Ниски защитни обувки IOWA S3S HI CI FO SR

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Ниски защитни обувки IOWA S3S, съгласно EN ISO 20345:2022+A1:2024, с неметално бомбе 200 J, вложка PS 3 mm и хидроизолиран набук.

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Ниските защитни обувки IOWA S3S са за професионална употреба. Горната част е от хидроизолиран набук с дишаща подплата. Неметалното бомбе Unicomp® от технически полимер е тествано при 200 J, а неметалната текстилна вложка Advance PS защитава ходилото от пробиване с пирон Ø 3,0 mm. Двукомпонентната PU подметка Urban се допълва от стелка Effusio® – антибактериална, дишаща и перяща се при 30 °C, с ударопоглъщащи свойства. Моделът е сертифициран по EN ISO 20345:2022+A1:2024, клас S3S CI HI FO SR.

Защита и сертификация

  • HI – топлоизолация на ходилния комплекс;
  • CI – студоизолация на ходилния комплекс;
  • FO – устойчивост на външното ходило на горивни масла;
  • SR – допълнителна устойчивост на приплъзване върху керамична настилка с глицерин.

Подходящи за

  • Професионална употреба

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.

Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.

Ниските защитни обувки IOWA S3S са за професионална употреба. Горната част е от хидроизолиран набук с дишаща подплата. Неметалното бомбе Unicomp® от технически полимер е тествано при 200 J, а неметалната текстилна вложка Advance PS защитава ходилото от пробиване с пирон Ø 3,0 mm. Двукомпонентната PU подметка Urban се допълва от стелка Effusio® – антибактериална, дишаща и перяща се при 30 °C, с ударопоглъщащи свойства. Моделът е сертифициран по EN ISO 20345:2022+A1:2024, клас S3S CI HI FO SR.

Защита и сертификация

  • HI – топлоизолация на ходилния комплекс;
  • CI – студоизолация на ходилния комплекс;
  • FO – устойчивост на външното ходило на горивни масла;
  • SR – допълнителна устойчивост на приплъзване върху керамична настилка с глицерин.

Подходящи за

  • Професионална употреба

Поддръжка и съхранение

Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.

Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.

Безопасна употреба

Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.

Продуктови спецификации
Височина на обувкатаНиска
Сертификационен стандартEN ISO 20345:2022+A1:2024
БомбеНеметално
ПодложкаНеметална текстилна
Основен материалНабук
Степен на защитаS3S
Тегло за 42 размер600 гр.
ПодметкаДвукомпонентна PU
ЗакопчаванеВръзки
СтелкаАнтибактериална
Светлоотразителни елементиНе
ДишащДа
Защита от водаВодоотблъскващи
ESD защитаНе
БрандWürth
Други спецификацииCI HI FO SR