| Спецификации | : |
|---|---|
| Височина на обувката | Ниска |
| Сертификационен стандарт | EN ISO 20345:2022+A1:2024 |
| Бомбе | Неметално |
| Подложка | Неметална текстилна |
| Основен материал | Набук |
| Степен на защита | S3S |
| Тегло за 42 размер | 600 гр. |
| Подметка | Двукомпонентна PU |
| Закопчаване | Връзки |
| Стелка | Антибактериална |
| Светлоотразителни елементи | Не |
| Дишащ | Да |
| Защита от вода | Водоотблъскващи |
| ESD защита | Не |
| Бранд | Würth |
| Други спецификации | CI HI FO SR |