producttemplate.offerisvalid
producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto
Работни чорапи WÜRTH ALL SEASON в цвят антрацит с бял кант. Съдържат 80% памук и 20% полиамид, с въздушни канали, фиксиращ ластик и ватирана защита на ахилеса.
requestavailability.successmessage
Работните чорапи WÜRTH ALL SEASON съчетават памук и полиамид за комфорт при носене. Въздушните канали и мрежестата структура в зоната на сгъване на крака подпомагат вентилацията. Фиксиращият ластик по целия конч и еластичният бандаж поддържат чорапа на място. Ватираната еластична зона осигурява допълнителен комфорт около ахилеса, а шевът при пръстите, изпълнен на кетел-автомат, допринася за удобството. Моделът включва допълнителна полиамидна нишка.
Да се спазват указанията на производителя върху етикета относно пране, сушене, гладене и почистване на дрехите. Да не се използват неподходящи препарати или методи за почистване, които могат да повредят тъканта, цветовете, светлоотразителните елементи или други функционални части на дрехата.
Дрехите да се съхраняват чисти и сухи, на проветриво място, защитено от пряка слънчева светлина, влага и контакт с агресивни химикали.
Преди употреба дрехите трябва да се проверяват за разкъсвания, прекомерно износване, повредени шевове, ципове, копчета, светлоотразителни елементи или други дефекти.
Да се използват само по предназначение и в подходящи за конкретната дреха условия на работа.
Повредени или силно износени работни дрехи трябва да бъдат подменени, когато състоянието им не позволява безопасна и пълноценна употреба. При модели със специфични защитни свойства трябва да се спазват допълнителните указания и ограничения, посочени от производителя.
Работни чорапи WÜRTH PROFY от 85% памук и 15% полиамид, с термоватирана долна част, въздушни канали и усилени зони срещу протриване за комфорт при интензивна работа.
Обезопасяващи обувки OXYGEN S1PS ESD, съгласно EN ISO 20345:2022, с алуминиево бомбе 200 J и неметална вложка PS, изпитана с пирон Ø 3,0 mm, с велур и дишащ текстил.
Работни нитрилни ръкавици RED NITRILE от Würth с полиестерна плетка и гладко нитрилно покритие. Осигуряват добър захват при работа с леко омаслени детайли, висока чувствителност и комфорт при монтажни и сервизни дейности.
Всесезонен работен панталон WORKER от 100% памук, 260 g/m², със странични ластици в талията, джоб Lock System, тройни шевове и светлоотразителни ивици на задния джоб.