Ниските защитни обувки DOLPHIN S3S FO LG SC SR са предназначени за тежки работни условия. Водоотблъскващата горна част от микрофибър и найлон включва дишаща система PRO AIR Waterblock и TPU стабилизатор. Композитното бомбе и неметалната вложка BI-SAFE PS предпазват от удар и пробождане. Предната защитна капачка ограничава износването, а системата BI-SHANK противодейства на усукването. Двуплътностната PU подметка BI-GRIP осигурява сцепление, стабилност и опора при работа върху стълби.
Технологии
PRO AIR Waterblock
Дишаща вложка с мембрана, която ограничава проникването на вода през вентилационната зона.
STABILITY SYSTEM
TPU стабилизатор за контрол на стъпалото и ограничаване на нежеланото усукване на глезена.
BI-SAFE PS
Лека и гъвкава неметална текстилна вложка, изпитана срещу пробождане с пирон Ø 3 mm.
BI-SHANK
Система против усукване, която стабилизира подметката и подпомага естественото движение при ходене.
Подметка BI-GRIP
Двуплътностна PU/PU подметка с грайфер за стабилност върху неравни и хлъзгави повърхности.
Стелка DAMPER MEMORY
Стелка от мемори пяна и бързосъхнещ микроперфориран микрофибър с амортизиращи, дишащи и антибактериални свойства.
BI-FRESH PLUS
Триизмерна полиестерна подплата с висока дишаемост и устойчивост на износване.
Защита и сертификация
Категория на ЛПС: II
Сертификация: БДС EN ISO 20345:2022
Клас на защита: S3S FO LG SC SR
- FO – устойчивост на външното ходило на горивни масла.
- LG – подметка с конструкция за по-сигурно сцепление при работа върху стълби.
- SC – устойчивост на износване на защитната капачка в предната част.
- SR – допълнително изпитване за устойчивост на хлъзгане върху керамична настилка с глицерин.
Подходящи за:
- тежка промишленост;
- строителство;
- селско стопанство;
- занаятчийски и монтажни дейности;
- работа при повишен риск от пробождане;
- работа върху стълби;
- работа върху хлъзгави и неравни повърхности;
- работа във влажна среда без продължително потапяне във вода.
Предупреждения и ограничения
Поддръжка и съхранение
Да се спазват указанията на производителя относно почистване, сушене и съхранение на обувките. Да не се перат в пералня, сушат в сушилня или върху директни източници на топлина.
Да се съхраняват на сухо и проветриво място, защитени от пряка слънчева светлина, влага и агресивни химикали.
Безопасна употреба
Преди употреба обувките трябва да се проверяват за износване на подметката, повреда на бомбето, деформация или други дефекти. Да се използват само по предназначение и за рисковете, за които са сертифицирани. Защитните обувки не заменят други необходими лични предпазни средства и трябва да бъдат подменени при загуба на защитните си свойства или след достигане на края на експлоатационния им живот.