Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Двойно залепваща лента 25mm x 25m

    70,13 лв. с ДДС
    70,13 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    За закрепване на декоративни и практични облицовки, емблеми, надписи, панели и скоби в автомобилната индустрия. В комбинация с механични закрепващи елементи за закрепване на спойлери.

    Допълнителна информация
    Арт. номер: 0894918
    products.pickngo

    За бр.

    1 Бр.

    Количество

    Бърза доставка от 1-3 работни дни.
    Безплатна доставка
    при поръчка над 144 лв. с ДДС
    • Лентата предлага отлична надеждност на приложение веднага след поставянето й.
    • Много висока крайна якост се постига след време на залепване от 24 часа
    • Прилепва много добре дори към груби и леко неравни основи
    • Лентата поема вибрациите и позволява компенсирането на различните поведения при разширение на различни материали.
    • Не губи адхезивна сила дори при високи температури

     

    Лепилна основа: Акрилати

    Материал на основата: Полиетиленова пяна

    Цвят: Антрацит (основен материал)

    Удължение преди скъсване: 300%

    Мин./макс. температурна устойчивост: -40 до 95°C

    Минимална температура на повърхностна обработка: 5 °C

    Максимална температура на повърхностна обработка: 40 °C

    Устойчивост на ултравиолетови лъчи: Да

    Устойчивост на влага: Да

    Срок на годност от момента на производство: 24 месеца

    Условия за запазване на срока на годност от производството: при 20°C и 50% влажност

     

    • Лентата предлага отлична надеждност на приложение веднага след поставянето й.
    • Много висока крайна якост се постига след време на залепване от 24 часа
    • Прилепва много добре дори към груби и леко неравни основи
    • Лентата поема вибрациите и позволява компенсирането на различните поведения при разширение на различни материали.
    • Не губи адхезивна сила дори при високи температури

     

    Лепилна основа: Акрилати

    Материал на основата: Полиетиленова пяна

    Цвят: Антрацит (основен материал)

    Удължение преди скъсване: 300%

    Мин./макс. температурна устойчивост: -40 до 95°C

    Минимална температура на повърхностна обработка: 5 °C

    Максимална температура на повърхностна обработка: 40 °C

    Устойчивост на ултравиолетови лъчи: Да

    Устойчивост на влага: Да

    Срок на годност от момента на производство: 24 месеца

    Условия за запазване на срока на годност от производството: при 20°C и 50% влажност

     

    Продуктови спецификации
    Дължина 25m
    Ширина 25mm
    Цвят Бял
    Адхезивна сила върху 25 мм 23 N