Ръчни инструменти - Строителство

Popular products from category Ръчни инструменти - Строителство

Loading
Преглед като Таблица Списък
Подреди по
Филтриране

Шпакла 10mm COX

COX781008

Размери: 0,195 x 0,01 x 0,01 м

Тегло: 0,01 кг

Тип опаковка: Неопаковано, с описание

requestavailability.successmessage

Шпакла 16mm COX

COX781009

Размери: 0,22 x 0,016 x 0,02 м
Тегло: 0,024 кг
Тип опаковка: Неопаковано, с описание

requestavailability.successmessage

Тел за уред за привързване 1000 бр COX

COX422614

Дължина: 14 мм

Дебелина: Ø 1,0 мм

Материал: желязо

Покритие: медно

requestavailability.successmessage

Дърводелски молив, 240 мм

071564 01

С плоско олово.

1.Дължина: 240 mm

2.Широчина: 12 mm

3.Височина: 8 mm

requestavailability.successmessage

Пирони стоманени 2,0x20 100бр

KY1222020

Размери: 0,085 x 0,045 x 0,015 м
Тегло: 0,055 кг
Тип опаковка: Стандартен блистер

requestavailability.successmessage

Пирони стоманени 2,0x20 200бр

KU1222020

Размери: 0,083 x 0,055 x 0,023 м
Тегло: 0,107 кг
Тип опаковка: Стандартен блистер

requestavailability.successmessage

Пирони стоманени 2,0x30 80бр

KY1222030

Размери: 0,085 x 0,045 x 0,015 м
Тегло: 0,06 кг
Тип опаковка: Стандартен блистер

requestavailability.successmessage

Пирони стоманени 2,0x30 200бр

KU1222030

Размери: 0,085 x 0,055 x 0,03 м
Тегло: 0,155 кг
Тип опаковка: Стандартен блистер

requestavailability.successmessage

Пирони стоманени 2,0x40 50бр

KY1222040

С лещовидна глава, оксидирани.

requestavailability.successmessage

Подложка за остъкляване, 24х4mm

08755244

Подложка за остъкляване за дълготрайно професионално монтиране на стъклопакети 

 

requestavailability.successmessage

Подложка за остъкляване, 24х3mm

08755243

За дълготрайна, професионална блокова настройка на стъклопакети.

requestavailability.successmessage

Подложка за остъкляване, 24х2mm

08755242

Дебелина: 200 г

Широчина: 24 мм

Дължина: 100 мм

Материал: PP - Полипропилен

Цвят: Син

requestavailability.successmessage

Маркер за боя

Маркировки с високо покритие, включително върху гладки и порести повърхности.

4 разновидности
Виж всички разновидности

requestavailability.successmessage

Уред за връзване на арматура COX

COX422500

За стягане на свързващи телове

Идеални за монтаж на огради, връзване на арматура или мрежи

Подходящи и за затваряне на чували

Автоматично връщане за по-лесна манипулация

Противоплъзгаща гумена дръжка

Подходящи свързващи телове: COX422614

requestavailability.successmessage

Прахоуловител COX

COM455000

Размери: 0,135 x 0,107 x 0,044 м
Тегло: 0,04 кг
Тип опаковка: Опаковано на картонена подложка

requestavailability.successmessage

Молив дърводелски COX

COX780524

Дърводелски молив с твърдост HB

requestavailability.successmessage

Пирони анкерни 2,7x40 30 бр

KY1242740

Размер: 2,7 x 40 mm

requestavailability.successmessage

Клинове за плочки/фуги 500бр к-т COX

COX792000
  • Перфектен разделител при полагане на плочки
  • За точно подравняване на плочките
  • Идеален за изравняване на неравности
  • Подходящ за стенни и подови плочки

requestavailability.successmessage

requestavailability.successmessage

Маламашка неръждаема 10x10 CP

CP781238
  • Ширина: 13 cm
  • Дължина: 28 cm
  • Материал: неръждаема стомана
  • Назъбяване: отпред и отдясно

requestavailability.successmessage