Ръчни инструменти - Строителство
Popular products from category Ръчни инструменти - Строителство
Пирони скосена глава 1,4x25 90g
Плоска глава (потъваща)
Размер: 1,4 x 25 mm
Поцинковани
Изработени по DIN 1151
Опаковка: 90 грама
Пирони скосена глава 1,2x20 90g
Плоска (потъваща) глава
Размер: 1,2 x 20 mm
Поцинковани
Изработени по DIN 1151
Опаковка: 90 грама
Креда за маркираща линия 250g.
Фин прах от калциев карбонат за маркиране
Добра прилепваемост, устойчив на дъжд и вятър
В прозрачно пластмасово шише с възможност за повторно затваряне
За маркираща линия (шнур за маркиране)
Маламашка неръждаема 280 х 130mm CP
Икономична маламашка от неръждаема стомана с дървена дръжка
Мистрия неръждаема 160 mm CP
Правоъгълен маламаш от закалена неръждаема стомана с права шпатула
Бъркалка 60х350мм
Подходящ за разбъркване и смесване на течни материали
Идеален за материали като лакове, лазури и бои
Кръгъл захват, съвместим с всички стандартни електрически бормашини
Създава вихрово движение и всмукващ ефект
Може да се използва за смесване на количества до 5 кг
Шпакла 150mm с накрайник PH2
Неръждаема шпакла с двукомпонентна дръжка
Вграден магнитен държач в края на дръжката
С бит размер PH 2
Парна бариера - Reflex S90 gr/m2
Дължина на ролката: 50 m
Ширина на ролката: 1,5 m
Дебелина на фолиото: 0,2 mm
Шпакла неръждаема CP
Малярска шпатула от неръждаема стомана с двукомпонентна дръжка
Универсално приложение при ремонтни дейности и в сухото строителство