Подходящо за монтажна шина: 41 x 41 мм, 41 x 22 мм, 41 x 44 мм, 41 x 62 мм
Дължина: 120 мм
Дължина 2: 182 мм
Дължина 3: 70 мм
Ширина на профила: 42 мм
Дебелина: 4 мм
Дължина на удължен отвор: 40 мм
Ширина на удължен отвор: 15 мм
Разстояние между отворите: 57 мм
Разстояние между отворите 2: 112 мм
Тегло: 1010 г
Материал: Конструкционна стомана, 1.0037
Повърхност: Поцинкована
Устойчивост: Ресурси, Замърсители / Емисии
Дължина: 40 мм
Ширина: 38 мм
Дебелина на материала: 3 мм
Мин./макс. температурна устойчивост: -40 до 90 °C
Материал: Стомана
Повърхност: Поцинкована
Материал на свързващия компонент: POM - Полиоксиметилен
Тип резба: Метрична резба
Устойчивост: Ресурси, Замърсители / Емисии
Макс. сила на натоварване: 500 N
Дебелина: 2.5 мм
Ширина: 30 мм
Дължина: 30 мм
Височина: 50 мм
Тегло: 64 г
Повърхност: Поцинкована
Материал: Стомана
Описание на типа: Форма Z
Устойчивост: Ресурси, Замърсители / Емисии
Повърхност: Поцинкована
Материал: Стомана
Тип резба: Метрична резба
Устойчивост: Ресурси, Замърсители / Емисии
Ширина: 30 мм
Дебелина на материала: 2.5 мм
Дебелина: 5 мм
Мин./макс. температурна устойчивост: -40 до 90 °C
Материал: Стомана
Повърхност: Поцинкована
Клас на якост: 4.6
Материал на свързващия компонент: POM - Полиоксиметилен
Тип резба: Метрична резба
Устойчивост: Ресурси, Замърсители / Емисии