Varifix 4D Свръзка за шина 41

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Подходящо за монтажна шина: 41 x 41 мм, 41 x 22 мм, 41 x 44 мм, 41 x 62 мм
Дължина: 120 мм
Дължина 2: 182 мм
Дължина 3: 70 мм
Ширина на профила: 42 мм
Дебелина: 4 мм
Дължина на удължен отвор: 40 мм
Ширина на удължен отвор: 15 мм
Разстояние между отворите: 57 мм
Разстояние между отворите 2: 112 мм
Тегло: 1010 г
Материал: Конструкционна стомана, 1.0037
Повърхност: Поцинкована
Устойчивост: Ресурси, Замърсители / Емисии

Допълнителна информация
Арт. номер: 0862006135
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Сертифициран по Cradle to Cradle®

Подобряване на сградата чрез използване на безопасни за здравето материали
По-широк обхват на приложение за зелено строителство и сертифициране на сгради съгласно LEED®, BREEAM® и DGNB
Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и екологосъобразни. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху запазването на ресурсите, например чрез използването на рециклирани материали в производствения процес.

Сертифициран по Cradle to Cradle®

Подобряване на сградата чрез използване на безопасни за здравето материали
По-широк обхват на приложение за зелено строителство и сертифициране на сгради съгласно LEED®, BREEAM® и DGNB
Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и екологосъобразни. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Фокусът е върху запазването на ресурсите, например чрез използването на рециклирани материали в производствения процес.

Продуктови спецификации
Подходящ за монтажна релса41 x 41 мм, 41 x 22 мм, 41 x 44 мм, 41 x 62 мм
Дължина120 мм
Дължина 2182 мм
Дължина 370 мм