Varifix Z-носач за въздуховоди, М8

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Макс. сила на натоварване: 500 N
Дебелина: 2.5 мм
Ширина: 30 мм
Дължина: 30 мм
Височина: 50 мм
Тегло: 64 г
Повърхност: Поцинкована
Материал: Стомана
Описание на типа: Форма Z
Устойчивост: Ресурси, Замърсители / Емисии

Допълнителна информация
Арт. номер: 08625020
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Закрепване към конструкцията чрез нитове или винтове Zebra pias
Регулиране на височината с помощта на резбови пръти
Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и екологосъобразни. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Специален фокус е върху запазването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

Закрепване към конструкцията чрез нитове или винтове Zebra pias
Регулиране на височината с помощта на резбови пръти
Нашите продукти, сертифицирани като Cradle to Cradle Certified®, са ресурсно-ефективни и екологосъобразни. Стандартът оценява безопасността, рециклируемостта и съдържанието на замърсители в крайния продукт. Специален фокус е върху запазването на ресурсите, например чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

Продуктови спецификации
Подходящо за резбови прътиМ8
Дебелина2.5 мм
Широчина30 мм