Сервизно оборудване
Popular products from category Сервизно оборудване
Стартерно устройство -12/24V-900A
Важно:
Продуктът може да бъде поръчан по предварителна заявка и ще бъде доставен в рамките на 30 работни дни.
Професионален стартер за мобилно подчинено стартиране на превозни средства с 12V и 24V електрическа система.
Празен куфар 370 x 270 x 85 mm - 16 отделения
Системен корпус празен диапазон 4.4.1 Оборудван със системна вложка.
Кабелни връзки,KBL INOX,Неръждаема стомана ,AISI 304
Кабелни връзки,KBL INOX,Неръждаема стомана ,AISI 304 със сферично уплътнение.
Скоби за маншон
Универсална скоба за маншони. Изцяло неръждаема структура.
Сепаратор за лагери 5t 6ч. къси и дълги рамена
Сепаратор за лагери 5t 6ч. къси и дълги рамена Wurth
Зарядно устройство/Бустер ULTRA 12-24V WURTH
Мощно и здраво комбинирано зарядно и стартерно устройство 12 V и 24 V с максимален заряден ток 70 А. Окомплектовано с поддържаща функция за стартиране на автомобили.
Стартерно устройство 12V Li- ion Wurth
Професионално и мощно стартово устройство
При нормални външни условия стартира всички превозни средства с бордово напрежение 12 V
Авто-тестер 6-24 V COX
6 - 24 волта, пластмаса, подходящ за тестове на автомобилни светлини, с фиксиран кабел и щипка тип "крокодил"