Куфар ел. и хибридни автомобили 16ч. VDE Wurth

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Куфар с VDE инструменти 16ч. предназначен за електрически и хибридни автомобили.

Допълнителна информация
Арт. номер: 5964502001
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Комплектът съдържа : 

-Отвертка с прав шлиц VDE - 1.0x5,5x125

-Кръстата отвертка (PH) VDE - PH2x100

-Клещи с полуобли челюсти VDE DIN5745 - 210 mm 

-Удължение 3/8" VDE - 167 mm

-Тресчотка  3/8" VDE - 200 mm

-Вложки 3/8" - шестостенни, дълги, VDE - 8, 10, 12 mm

-Мултитестер - PROII-LED - 1000V - IP65

-Изолационна капачка 3.5KV - 3 БР. 

-Защитни очила CEPHEUS

-Електроизолационни ръкавици размер 10 - до 1000  V/AC

-Електроизолирбанд VDE  - 15mmX10m - 2 БР.

 

Допълнение :

При спазване на мерките за безопастност VDE инструментите са подходящи за работа с напрежение до 1000 волта (AC) и до 1500 волта (DC) 

 

Комплектът съдържа : 

-Отвертка с прав шлиц VDE - 1.0x5,5x125

-Кръстата отвертка (PH) VDE - PH2x100

-Клещи с полуобли челюсти VDE DIN5745 - 210 mm 

-Удължение 3/8" VDE - 167 mm

-Тресчотка  3/8" VDE - 200 mm

-Вложки 3/8" - шестостенни, дълги, VDE - 8, 10, 12 mm

-Мултитестер - PROII-LED - 1000V - IP65

-Изолационна капачка 3.5KV - 3 БР. 

-Защитни очила CEPHEUS

-Електроизолационни ръкавици размер 10 - до 1000  V/AC

-Електроизолирбанд VDE  - 15mmX10m - 2 БР.

 

Допълнение :

При спазване на мерките за безопастност VDE инструментите са подходящи за работа с напрежение до 1000 волта (AC) и до 1500 волта (DC)