Линеен лазер CG19

0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Самонивелиращ се кръстосан линеен лазер CG 18 с високо видими зелени лазерни линии за работа на закрито и открито. Подходящ е за прецизно подравняване при строителни, ремонтни, монтажни и довършителни дейности. Уредът предлага бърза самонивелация, лесно управление с един бутон и възможност за работа с Li-Ion батерия или алкални батерии.

Допълнителна информация
Арт. номер: 5709300044
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Кръстосаният линеен лазер CG 18 е професионално измервателно решение за бързо и точно подравняване. Моделът е подходящ за различни приложения на закрито и открито — строителство, ремонт, монтаж на плочки и сухо строителство, както и позициониране на мебели и рафтове.

Характеристики

  • Самонивелиращ се кръстосан линеен лазер (+/-4⁰) с автоматичен контрол за избягване на грешки при нивелиране.
  • Бърза самонивелация за по-ефективно подравняване (≤2s)
  • Високо видими зелени лазерни линии.
  • Мигащи лазерни линии при превишаване на самонивелиращия диапазон.
  • Управление с един бутон за бързо включване и изключване на всички линии.
  • Съвместимост с 1/4" и 5/8" стативи чрез универсална стойка CLL-A.
  • Включеният CLL-A адаптер разполага със силна магнитна система за закрепване към магнитни повърхности.
  • Корпус със защита от прах и водни пръски за работа в по-взискателна среда (IP 54)
  • Възможност за работа с Li-Ion батерия или с алкални батерии чрез включения държач (Type C)

Ползи

CLG 18 подпомага по-бързото и прецизно подравняване благодарение на самонивелиращата функция и ясно видимите зелени линии. Това намалява времето за настройка и улеснява работата при монтажи, ремонти и довършителни дейности.

Възможността за работа с приемник увеличава приложението на уреда при по-големи разстояния, а съвместимостта със стативи 1/4" и 5/8" осигурява гъвкавост при различни работни ситуации.

Здравият корпус със защита IP54 позволява употреба в по-взискателна работна среда, където има прах и риск от водни пръски.

Подходящ за

  • строителни и ремонтни дейности;
  • монтаж на плочки;
  • сухо строителство;
  • монтаж и позициониране на мебели;
  • монтаж на рафтове;
  • вътрешни и външни приложения, когато условията позволяват работа с линеен лазер.

Предупреждение

Спазвайте инструкциите за безопасност при работа с лазерен уред от клас 2. Да се използва според указанията на производителя и при подходящи работни условия. При работа на открито или на по-големи разстояния е препоръчително използване на съвместим приемник, когато е необходима по-добра детекция на линиите.

Кръстосаният линеен лазер CG 18 е професионално измервателно решение за бързо и точно подравняване. Моделът е подходящ за различни приложения на закрито и открито — строителство, ремонт, монтаж на плочки и сухо строителство, както и позициониране на мебели и рафтове.

Характеристики

  • Самонивелиращ се кръстосан линеен лазер (+/-4⁰) с автоматичен контрол за избягване на грешки при нивелиране.
  • Бърза самонивелация за по-ефективно подравняване (≤2s)
  • Високо видими зелени лазерни линии.
  • Мигащи лазерни линии при превишаване на самонивелиращия диапазон.
  • Управление с един бутон за бързо включване и изключване на всички линии.
  • Съвместимост с 1/4" и 5/8" стативи чрез универсална стойка CLL-A.
  • Включеният CLL-A адаптер разполага със силна магнитна система за закрепване към магнитни повърхности.
  • Корпус със защита от прах и водни пръски за работа в по-взискателна среда (IP 54)
  • Възможност за работа с Li-Ion батерия или с алкални батерии чрез включения държач (Type C)

Ползи

CLG 18 подпомага по-бързото и прецизно подравняване благодарение на самонивелиращата функция и ясно видимите зелени линии. Това намалява времето за настройка и улеснява работата при монтажи, ремонти и довършителни дейности.

Възможността за работа с приемник увеличава приложението на уреда при по-големи разстояния, а съвместимостта със стативи 1/4" и 5/8" осигурява гъвкавост при различни работни ситуации.

Здравият корпус със защита IP54 позволява употреба в по-взискателна работна среда, където има прах и риск от водни пръски.

Подходящ за

  • строителни и ремонтни дейности;
  • монтаж на плочки;
  • сухо строителство;
  • монтаж и позициониране на мебели;
  • монтаж на рафтове;
  • вътрешни и външни приложения, когато условията позволяват работа с линеен лазер.

Предупреждение

Спазвайте инструкциите за безопасност при работа с лазерен уред от клас 2. Да се използва според указанията на производителя и при подходящи работни условия. При работа на открито или на по-големи разстояния е препоръчително използване на съвместим приемник, когато е необходима по-добра детекция на линиите.

Продуктови спецификации
Клас на лазера2
Диапазон на самонивелиране (+/-)4°
Точност на нивелиране (+/- за разстояние)2 mm/10m
Работен обхат без приемник30 m
Работен обхват с приемник50 m
Работна температура мин.-10 °C
Работна температура макс.50°C
Клас на защитаIP 54
БатерияLi-lon
Дължина115 mm
Ширина96 mm
Височина60 mm