Продуктови спецификации
Спецификации:
Клас на лазера2
Диапазон на самонивелиране (+/-)
Точност на нивелиране (+/- за разстояние)2 mm/10m
Работен обхат без приемник30 m
Работен обхват с приемник50 m
Работна температура мин.-10 °C
Работна температура макс.50°C
Клас на защитаIP 54
БатерияLi-lon
Дължина115 mm
Ширина96 mm
Височина60 mm