| Тип продукт | Панталон |
| Основен цвят | Сив |
| Основен материал | Памук |
| Сезон | Зима |
| Водоустойчивост | Не |
| Бранд | Würth |
| Състав | Лицева тъкан: 100% памук; хастар: 100% полиестер,вата |
| Подплата | Полиестер |
| Плътност | Лицева тъкан: 245 g/m²; вата: 120 g/m² |
| Качулка | Не |
| Воден стълб | - |
| Ветроустойчивост | не |
| Дишаща материя | Не |
| Светлоотразителни елементи | Не |
| Други спецификации | Зимен ватиран панталон WÜRTH; за работа на открито при ниски температури; вътрешни и външни джобове, включително инструментален; посочени на продуктовата страница стандарти EN 13688 и БДС EN 342:2018. |