Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Защита при заваряване

    Popular products from category Защита при заваряване

    Loading
    Преглед като Таблица Списък
    Подреди по
    Филтриране

    Гамаши за заварчици

    0984317002

    Гамаши за заварчици

    Заваръчна престилка

    0984312100
    Заваръчна престилка с идеална защита срещу срязване и триене. Подходяща при обработка на ламарина, стъкло, корабостроене, машиностроене, производство на каросерии на моторни превозни средства.

    Размер: 59х89 см

    Заваръчни ръкави чифт

    0984312101
    Заваръчни ръкави изработени от сплъстена кожа особено подходящи за употреба при заваръчни работи, струговане и леярство, и металообработване.

    Дължина: 56 см

    Ръкавици за заварчици W120

    Дебели и меки ръкавици за заваряване изработени от висококачествена телешка кожа.

    Соларен заваръчен шлем ”WELDO”

    0984700660

    Изключително лек заваръчен шлем изработен от висококачествена, удароустойчива пластмаса. Подходящ е за всички електрически методи за заваряване: MMA, MIG / MAG  заваряване и плазмено рязане. Разполага с два оптични сензора със скорост на затъмнение 1/25 000 м/сек. Два режима на работа: заваряване и шлайфане.

    Соларен заваръчен шлем STELLA

    Соларен заваръчен шлем Stella е изработен от висококачествена пластмаса, устойчива на счупване и разполага с четири оптични сензора със скорост на затъмнение 1/30 000 м/сек. Захранването е посредством соларни клетки и две литиеви батерии с експлоатационен живот от пет до седем години. Има избор на режими на заваряване или шлайфане. Изработен е в съответствие със стандартите CE, ANSI, CSA и AS / NZS. Благодарение на настройките от външната страна на шлема, се позволява по-бърза работа без премахването му.

    Соларен заваръчен шлем TRUECOLOR DIN 4/4-8/9-13

    0984700655

    Лек и удобен заваръчен шлем с автоматично затъмняване изработен от висококачествена, удароустойчива пластмаса. Подходящ за различни методи на заваряване - РЕДЗ, МИГ/МАГ заваряване. Разполага с четири оптични сензора със скорост на затъмнение 1/30 000 м/сек. Безстепенно регулиране на нивата на защита, филтър с високо ниво на контраст и лесно разпознаване на цветовете.

    Соларен заваръчен шлем с филтър FRESHFLOW

    0984700700
    Соларен заваръчен шлем с филтър FRESHFLOW

    Защита при заваряване

    Close
    Filter by Clear All
    Min: 0 лв. Max: 282 лв.
    лв.0 . . лв.282